Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Gymnastikgeräte
>
Gartentrampolin
>
Artikel
Trimilin Trampolin Fun 37 Outdoor Trampolin Gartentrampolin inkl Sicherheitsnetz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-02007
Hersteller:
trimilin
Herst.-Nr.:
02007
EAN/GTIN:
4051086000213
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
gartentrampolin
Das Trimilin Trampolin Fun 37 Set , besteht aus einem Trimilin Trampolin inkl. dem passenden Sicherheitsnetz. Die ganze Familie kommt auf diesem Trampolin spielerisch in Form. Das Trimilin Trampolin Fun 37 ist ein Qualitätsprodukt, federt Sie weich ab, ist daher gelenkschonend und rückenfreundlich. Regt Kreislauf und Stoffwechsel an, baut überschüssiges Fett und Lymphstaus ab, fördert ein gesundes Knochen- und Muskelwachstum. Schult Koordination und Gleichgewichtssinn, beugt Osteoporose vor. Das besondere Sicherheits-Plus ist die einzigartige Trimilin Sicherheitslösung. Sprungmatte und Randbezug des Trimilin Trampolin Fun 37 sind über eine Klettverbindung fest und doch wartungsfreundlich verbunden. So können Kinderhände und Füße nicht mehr in die Federn rutschen. Das extradicke Randpolster ist wasserabweisend. Dies garantiert beste Dämpfungseingenschaften bei jedem Wetter. Die Federspannung am Rand ist größer als in der Mitte. So werden Sie immer wieder in die Mitte des Trampolins zurück gefedert. Außen und innen verzinkte Stahlrohre bieten lang anhaltenden Korrosionsschutz. belastbar bis 120 kg 84 Federn 6 U-Rohre mit 12 Stützbeinen 12 gepolsterte Befestigungsstangen ø 3,7 m Höhe 88 cm Eigengewicht des Trampolins: 82 kg Höhe des Netzes: 1,8 m Lieferumfang: Trimilin Trampolin Fun 37 Randbezug und Sicherheitspolster Stützbeine 84 Federn 12 Befestigungsstangen 12 Abschlusskappen 12 Stangenpolster Sicherheitsnetz Montagematerial
... >
Trampoline
>
Garten Trampoline
>
Trampoline mit Netz
... >
Marken
>
Trimilin
>
Trimilin Outdoor Trampoline
Weitere Suchbegriffe:
fun
,
trimilin
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 574,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,00*
€ 780,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,07*
€ 761,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,67*
€ 736,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,90*
€ 718,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,33*
€ 683,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen