Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYMNIC Hüpftier Einhorn Rody Magical Unicorn mit Rollwanne, Heide


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYMNIC Hüpftier Einhorn Rody Magical Unicorn mit Rollwanne, Heide
GYMNIC Hüpftier Einhorn Rody Magical Unicorn mit Rollwanne, Heide
GYMNIC Hüpftier Einhorn Rody Magical Unicorn mit Rollwanne, Heide
GYMNIC Hüpftier Einhorn Rody Magical Unicorn mit Rollwanne, Heide
GYMNIC Hüpftier Einhorn Rody Magical Unicorn mit Rollwanne, Heide
GYMNIC Hüpftier Einhorn Rody Magical Unicorn mit Rollwanne, Heide
GYMNIC Hüpftier Einhorn Rody Magical Unicorn mit Rollwanne, Heide
GYMNIC Hüpftier Einhorn Rody Magical Unicorn mit Rollwanne, Heide
Artikel-Nr.:
     635-02033--12
Hersteller:
     Gymnic
Herst.-Nr.:
     02033--12
EAN/GTIN:
     4051086245720
Suchbegriffe:
Hüpftiere
Rollwanne
Straßenspiele
straßenspiele
Das Hüpftier Einhorn Rody Magical Unicorn bietet jede Menge Spaß. Gleichzeitig werden die motorischen Fähigkeiten, Koordination und Gleichgewicht trainiert. Das besondere Einhorn-Design mit glänzenden Sternchen und einem magischen Horn regt zusätzlich die Fantasie der Kinder an und animiert zum Spielen. Die Rollwanne ist eine sinnvolle Ergänzung zum Einhorn Rody Magical Unicorn . Mit dieser Rollwanne verwandeln Sie das Einhorn Rody Magical Unicorn mit Leichtigkeit zum Speedy Rody. Produkteigenschaften Einhorn Rody: Empfohlenes Gewicht: maximal 45 kg Geprüfte Belastungsfähigkeit: maximal 200 kg Maximaler Umfang am Sattel: 68 cm Sitzhöhe: ca. 26 cm Kopfhöhe: ca. 54 cm Länge: ca. 45 cm Ab 3 Jahren Produkteigenschaften Rollwanne:  latexfrei Maße (LxBxT): 68x35x15 cm Achtung: Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen
Weitere Informationen:
Farbe:
Heide
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.