|  |
 |
| Artikel-Nr.: 635-02155--01 Herst.-Nr.: 02155--01 EAN/GTIN: 4260607080225 |
| |
|
|  |  |
 | Die frühkindliche Entwicklung legt den Grundstein für unser gesamtes Leben und ist von entscheidender Bedeutung. Kinder entdecken spielerisch die Welt und erwerben Schritt für Schritt verschiedene motorische, kognitive, soziale und emotionale Fähigkeiten. Um unsere Kinder bestmöglich zu unterstützen ist es wichtig, eine sichere und anregende Lernumgebung zu schaffen sowie kind- und altersgerechte Materialien zur Verfügung zu stellen. Die multifunktionalen Stapelstein Boards unterstützen die kreative Bewegungsförderung und Entwicklung von Kindern. Ob zum Sitzen, Balancieren oder als Parcours-Element - der Kreativität und Fantasie Ihrer Kinder sind keine Grenzen gesetzt. Als vielseitiges Spielelement ermöglichen die Stapelstein Boards aktive Gleichgewichtsübungen sowie dynamisches Sitzen für Kinder und Erwachsene. Mit ihrem erhöhten Rand bieten sie zusätzlichen Halt bei anspruchsvollen Balanceübungen. In Kombination mit Stapelstein Originalen lässt sich die Sitzhöhe individuell anpassen und der Schwierigkeitsgrad beim Balancieren steigern. Mit ihren zahlreichen Einsatzmöglichkeiten fördern die Stapelstein Boards spielerisch die Motorik, Kognition und Kreativität Ihrer Kinder. Dank ihrer robusten Konstruktion sowie der wasser-, speichel-, biss- und UV-beständigen Eigenschaften eignen sich die Spielelemente sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich und sorgen für langanhaltendes Spielvergnügen. Die Boards sind in vielen bunten Farben erhältlich und wirken somit besonders ansprechend, zudem lassen sich alle Produkte beliebig miteinander kombinieren und erweitern. Durch ihr geringes Gewicht von nur 268 g eignen sie sich optimal für Kinder ab einem Alter von ca. 12 Monaten. Trotz des geringen Gewichts weisen sie eine hohe Belastbarkeit von 120 kg auf und lassen sich somit auch problemlos von Erwachsenen verwenden. Produziert werden die Spielelemente aus 100% recycelbarem, umweltfreundlichem und ressourcenschonendem EPP (expandierbares Polypropylen) in Deutschland. Sie sind geruchsneutral, nicht porös sowie frei von Schadstoffen, Weichmachern oder schädlichen Zusatzstoffen. Mit Wasser und Seife lassen sich die Boards einfach reinigen und anschließend separat zum Trocknen auslegen. Ausgezeichnet mit dem renommierten "Spiel gut"-Siegel, stehen sie für gutes und pädagogisch wertvolles Spielzeug. Fördern Sie die frühkindliche Entwicklung Ihrer Sprösslinge - mit den vielseitig einsetzbaren Stapelstein Boards. Produkteigenschaften: Multifunktionales Spielelement für grenzenlosen Spielspaß Unterstützt die frühkindliche Entwicklung Fördert Motorik, Kognition und Kreativität Für drinnen und draußen Keine spitzen Ecken Wasser-, speichel-, biss- und UV-beständig Kombinierbar mit allen Stapelstein-Produkten Ohne Weichmacher Geruchsneutral 100% recycelbar Hergestellt in Deutschland Ausgezeichnet mit dem "spiel gut"-Siegel Material: EPP (expandiertes Polypropylen) Maximale Belastbarkeit: 120 kg Gewicht: ca. 268 g Maße (ø x H): 35,5 x 8,4 cm Lieferumfang: 1x Stapelstein Board Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Blau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |