Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gonge Spielkreisel Mini Top, orange + Fluss-Steine, 3x groß + 3x klein, Set 7-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gonge Spielkreisel Mini Top, orange + Fluss-Steine, 3x groß + 3x klein, Set 7-tlg.
Gonge Spielkreisel Mini Top, orange + Fluss-Steine, 3x groß + 3x klein, Set 7-tlg.
Gonge Spielkreisel Mini Top, orange + Fluss-Steine, 3x groß + 3x klein, Set 7-tlg.
Gonge Spielkreisel Mini Top, orange + Fluss-Steine, 3x groß + 3x klein, Set 7-tlg.
Gonge Spielkreisel Mini Top, orange + Fluss-Steine, 3x groß + 3x klein, Set 7-tlg.
Gonge Spielkreisel Mini Top, orange + Fluss-Steine, 3x groß + 3x klein, Set 7-tlg.
Gonge Spielkreisel Mini Top, orange + Fluss-Steine, 3x groß + 3x klein, Set 7-tlg.
Gonge Spielkreisel Mini Top, orange + Fluss-Steine, 3x groß + 3x klein, Set 7-tlg.
Gonge Spielkreisel Mini Top, orange + Fluss-Steine, 3x groß + 3x klein, Set 7-tlg.
Artikel-Nr.:
     635-02286
Hersteller:
     Gonge
Herst.-Nr.:
     02286
EAN/GTIN:
     4051086245317
Suchbegriffe:
Balanceelemente
Balancesteine
Balanciersteine
Balancierbalken
Der Spielkreisel Mini Top für drinnen und draußen fördert die Feinmotorik und Balance von Babys und Kleinkindern. Hierfür bietet der Spielkreisel zahlreiche Bewegungs- und Einsatzmöglichkeiten. Die frühkindliche Entwicklung des Gleichgewichts wird gefördert und es werden gleichzeitig die Neugier und der Spieltrieb geweckt. Dabei ist die Sicherheit durch das durchdachte Design und das stabile Material jederzeit gewährleistet. Die spezielle Form verhindert ein Umkippen des Kreisels. Der gewölbte Rand schützt die Finger und verhindert gleichzeitig dass der umgedrehte Kreisel komplett auf dem Boden aufliegen kann. So können sich die Kinder darunter verstecken, ohne dabei komplett eingesperrt zu sein. Die Kinder können den Kreisel selbstständig erkunden und damit spielen, sie können sich aber auch von den Erwachsenen drehen und schaukeln lassen. Die Fluss-Steine fördern Balance, Gleichgewicht und Koordination. Sie sind Steinen nachempfunden, die von strömendem Wasser eines Flusses geformt wurden. Diese besondere Form ermöglicht unterschiedlichste Übungen für motorische Abläufe und das statische und dynamische Gleichgewicht. Eine Gummiumrandung verhindert das Wegrutschen der Fluss-Steine. Gleichzeitig sind sie dank ihrer speziellen Form kippsicher und sehr stabil. Die Kombination aus Spielkreisel und Fluss-Steinen bietet vielfältige Möglichkeiten zur Förderung von Gleichgewicht und Koordination. Produkteigenschaften Spielkreisel: Maße (øxH): 68x26,5 cm Gewicht: 1,6 kg Maximale Belastbarkeit: 50 kg Für Kinder von 0-4 Jahren empfohlen Produkteigenschaften Fluss-Steine: 3 große Steine 3 kleine Steine Größen sind jeweils stapelbar Gummiumrandung für optimale Rutschfestigkeit Kippsicher Unterschiedlich steile Seiten Geeignet für Kinder ab 2 Jahren Maximale Belastbarkeit: 100 kg Maße große Steine (LxBxH): 36x36x8,5 cm Maße kleine Steine (LxBxH): 25x25x4,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,39*
€ 93,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.