| |
|
| Artikel-Nr.: 635-02316--34 Herst.-Nr.: 02316--34 EAN/GTIN: 4260286361073 |
| |
|
| | |
| Unsere Füße tragen uns ein Leben lang und werden dennoch oft vernachlässigt. Die Benutzung dieser Fußmassage und Regenerationsmatte ist eine Wohltat für Ihre Füße, Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden. Durch die einzigartige sphärische Wölbung der Pedalo-Fußmassage-Regenerationsmatte erreichen die gezielt angeordneten Massagenoppen alle Reflexzonen an den Fußsohlen und stimulieren diese. Bereits 3 Minuten täglich sind für eine Aktivierung ausreichend. Müde Füße werden belebt und es entsteht das Gefühl der Leichtigkeit. Die Fußmuskulatur entspannt sich mit der Zeit und in Folge auch die Tiefenmuskulatur des gesamten Körpers. Das Fußquergewölbe wird gekräftigt und dadurch Fußleiden vorgebeugt. Die Durchblutung von Füßen und Beinen wird angeregt, der Kreislauf und Stoffwechsel aktiviert und die Regeneration nach langem Stehen und Gehen und nach sportlicher Beanspruchung beschleunigt. Es entsteht ein angenehmes Wärmegefühl und Wohlbefinden, die Regenerationsmatte wirkt ganzheitlich von Kopf bis Fuß so Frau Wilhelmer (Fußreflexologin). Für Personen die den ganzen Tag auf den Füßen stehen ohne sich dabei viel zu bewegen, bedeutet die Massage- und Regenerationsmatte pure Erholung und Vitalität für die Füße. Bei längeren Autofahrten klemmen Sie die Massagematte in Höhe Ihrer Schulterblätter zwischen Rücken und Sitzlehne. Jeweils nach mehreren Minuten lassen Sie die Regenerationsmatte etwas tiefer gleiten. Sie werden überrascht sein wie entspannt Sie somit auch nach längeren Autofahrten aufstehen werden. Die natürliche aus Kautschuk hergestellte Massagematte kann durch ihre handliche Größe platzsparend mitgeführt werden und ist somit stets griffbereit für eine täglich stattfindende Aktivierung (auch in der Duschkabine). Ausführung: Naturkautschuk ø 25 cm Gewicht: 640 g Belastbar bis 150 kg Inkl. Anleitung für Akupressurmassage von Füßen, Händen und Rücken Weitere Informationen: | | Farbe: | Hellblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: balance, koordination, kreisel, spiraldynamik, therapiekreisel, trainer |
| | |
| |