Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Hanteln
>
Hantelscheiben
>
Artikel
NOHrD WeightPlate Tower 2x Kurzhanteln, 1x Langhantel 20x Hantelscheiben, Shadow
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-02525
Hersteller:
NOHrD
Herst.-Nr.:
02525
EAN/GTIN:
4051086256702
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Kurzhantel
hantelscheiben
Der WeightPlate Tower bietet die Grundlage für ein effektives Freihanteltraining mit Kurz- und Langhanteln. Die mitgelieferten Hanteln können je nach Übung mit den Hantelscheiben beladen werden. Dabei können die Kurzhanteln mit bis zu 32 kg beladen werden, die Langhantel mit bis zu 62 kg. Nach dem Training werden die einzelnen Hantelscheiben, die Langhantel und die Kurzhanteln einfach platzsparend im Tower verstaut. So eignet sich der Tower auch ideal zum Training in der eigenen Wohnung. Zusätzlich sehen die Holzapplikationen modern und stylisch aus und passen harmonisch in das Wohnungsbild. Produkteigenschaften: Material Holz: Shadow Maße (LxBxH): 45x45x117 cm Gewicht: 88 kg Lieferumfang: 1x Tower 2x Kurzhantelstange 1x Langhantelstange 8x Hantelscheibe 5 kg 4x Hantelscheibe 2,5 kg 4x Hantelscheibe 1,25 kg 4x Hantelscheibe 0,5 kg
... >
Kraftsportgeräte
>
Scheiben und Stangen
>
Kurzhantel Sets
... >
Kraftsportgeräte
>
Scheiben und Stangen
>
Langhantel Sets
... >
Marken
>
NOHrD
>
NOHrD WeightPlate Tower
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 635
>
Neuheiten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2.247,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.396,91*
€ 2.852,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.380,21*
€ 2.832,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.307,01*
€ 2.745,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.269,29*
€ 2.700,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.247,10*
€ 2.674,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen