Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOHrD WeightPlate Tower 2x Kurzhanteln, 1x Langhantel 20x Hantelscheiben, Kirsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOHrD WeightPlate Tower 2x Kurzhanteln, 1x Langhantel 20x Hantelscheiben, Kirsche
NOHrD WeightPlate Tower 2x Kurzhanteln, 1x Langhantel 20x Hantelscheiben, Kirsche
NOHrD WeightPlate Tower 2x Kurzhanteln, 1x Langhantel 20x Hantelscheiben, Kirsche
NOHrD WeightPlate Tower 2x Kurzhanteln, 1x Langhantel 20x Hantelscheiben, Kirsche
NOHrD WeightPlate Tower 2x Kurzhanteln, 1x Langhantel 20x Hantelscheiben, Kirsche
NOHrD WeightPlate Tower 2x Kurzhanteln, 1x Langhantel 20x Hantelscheiben, Kirsche
NOHrD WeightPlate Tower 2x Kurzhanteln, 1x Langhantel 20x Hantelscheiben, Kirsche
NOHrD WeightPlate Tower 2x Kurzhanteln, 1x Langhantel 20x Hantelscheiben, Kirsche
NOHrD WeightPlate Tower 2x Kurzhanteln, 1x Langhantel 20x Hantelscheiben, Kirsche
Artikel-Nr.:
     635-02526
Hersteller:
     NOHrD
Herst.-Nr.:
     02526
EAN/GTIN:
     4051086256719
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
Kurzhantel
hantelscheiben
Der WeightPlate Tower bietet die Grundlage für ein effektives Freihanteltraining mit Kurz- und Langhanteln. Die mitgelieferten Hanteln können je nach Übung mit den Hantelscheiben beladen werden. Dabei können die Kurzhanteln mit bis zu 32 kg beladen werden, die Langhantel mit bis zu 62 kg. Nach dem Training werden die einzelnen Hantelscheiben, die Langhantel und die Kurzhanteln einfach platzsparend im Tower verstaut. So eignet sich der Tower auch ideal zum Training in der eigenen Wohnung. Zusätzlich sehen die Holzapplikationen modern und stylisch aus und passen harmonisch in das Wohnungsbild. Produkteigenschaften: Material Holz: Kirsche Maße (LxBxH): 45x45x117 cm Gewicht: 88 kg Lieferumfang: 1x Tower 2x Kurzhantelstange 1x Langhantelstange 8x Hantelscheibe 5 kg 4x Hantelscheibe 2,5 kg 4x Hantelscheibe 1,25 kg 4x Hantelscheibe 0,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.764,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.905,34*
€ 3.457,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.885,95*
€ 3.434,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.804,28*
€ 3.337,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.764,26*
€ 3.289,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.