Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Bedienteile
>
Kugelknopf
>
Kugelknopf ohne Norm
>
Artikel
Pedalo Kletter-Trainingsboard Kugelgriff 80
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-02597
Hersteller:
Pedalo
Herst.-Nr.:
02597
EAN/GTIN:
4260286364937
Suchbegriffe:
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
kugelknopf ohne norm
Der Kletter-Trainingsboard Kugelgriff ist die ideale Ergänzung für das Kletter-Trainingsboard. Die besondere Kugelform des Griffes fordert die Griffkraft und somit die Hand- und Unterarmmuskulatur noch intensiver. Das naturbelassene Holz sorgt für eine verbesserte Haptik. Produkteigenschaften: Material: Buche, massiv, naturbelassen Maximale Belastbarkeit: 120 kg Gewicht: 0,5 kg Durchmesser Stecker (ø): 3,5 cm Maße (Lxø): 13,5x8 cm
... >
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 635
>
Neuheiten
... >
Therapiebedarf
>
Balanceartikel
>
Pedalo Trainer
... >
Lager 635
>
Marken
>
pedalo
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 28,58*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 37,83*
€ 45,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 37,82*
€ 45,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,29*
€ 43,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 34,90*
€ 41,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,16*
€ 40,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen