| |
|
| Artikel-Nr.: 635-02609 Herst.-Nr.: 02609 EAN/GTIN: 4260286364357 |
| |
|
| | |
| Das Pedalo-PT-Wippbrett gehört in die Grundausstattung jeder Physiotherapie-Praxis sowie in das Athletiktraining. Auf der Grundfläche 60x60 cm kann sich der Trainierende anatomisch optimal positionieren und mit Hilfe des Zubehörs (Gewichte, Fußwippen, Widerstandsbänder) vielseitige und funktionelle Übungsaufgaben zur Verbesserung der Haltungs- und Bewegungskoordination durchführen. Bei Standard Wippbrettern arbeitet der Trainierende lediglich mit seinem eigenen Körpergewicht. Beim Pedalo-PT-Wippbrett kann der Trainierende zusätzlich aktiv gegen das aufgelegte Gegengewicht arbeiten und so je nach Gewichtsauflage die Oberschenkelrückseite, Oberschenkelvorderseite oder muskuläre Dysbalancen gezielt trainieren. Die Rasterbohrung ermöglicht das Einhängen des Pedalo-Textil-Powerbands zur Erhöhung der Muskelspannung sowie das Einklicken der Steckaufsätze der Pedalo-Fußwippen. Mit Hilfe derer wird neben den Trainingseffekten eines Standard Wippbrettes zusätzlich die Sprunggelenkstabilität trainiert. Trotz Neigung des Wippbrettes kann der Trainierende die gerade Fußposition stabilisieren und so die korrekte Beinachse herstellen und im Haltungsgedächtnis verankern. Werden die Fußwippen im 90 Grad Winkel zu den Kufen positioniert, arbeitet der Trainierende besonders wirkungsvoll in einer zweiten Bewegungsachse. Das Pedalo-PT-Wippbrett ist ein multifunktionales Trainingsgerät für die Prävention und Rehabilitation. Je nach Einsatzgebiet stehen 2 unterschiedlich hohe Kufen (14 und 7 cm) zur Auswahl. Indikation: Ausgleich muskulärer Dysbalancen, gezielte Kräftigung und Kraftdosierung, Verbesserung der Koordination, Reaktion und des Gleichgewichts. Optimal für Physiotherapie Verbesserung der Kraftdosierung Ausgleich von Muskeldysbalancen Erweiterbar mit Pedalo-Zubehör Ausführung: Birke Multiplex, natur lackiert Standfläche 600x600x160 mm Neigungswinkel 28/14 Grad Antirutsch-Kufe Rasterbohrung Belastbar bis 150 kg Gewicht 6 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: balance, balancetrainer, brett, gleichgewichtstrainer, reha, wippbrett, schaukel, schaukelbrett, trainer |
| | |
| |