Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Kletter-Trainingsboard Peg Board, Hangelbrett, Klimmzugbrett 82x30x4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedalo Kletter-Trainingsboard Peg Board, Hangelbrett, Klimmzugbrett 82x30x4 cm
Pedalo Kletter-Trainingsboard Peg Board, Hangelbrett, Klimmzugbrett 82x30x4 cm
Pedalo Kletter-Trainingsboard Peg Board, Hangelbrett, Klimmzugbrett 82x30x4 cm
Pedalo Kletter-Trainingsboard Peg Board, Hangelbrett, Klimmzugbrett 82x30x4 cm
Pedalo Kletter-Trainingsboard Peg Board, Hangelbrett, Klimmzugbrett 82x30x4 cm
Artikel-Nr.:
     635-02614
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     02614
EAN/GTIN:
     4260286364142
Suchbegriffe:
board
bouldern
hangelbrett
kletter
Peg Board , Hangelbrett, Klimmzugbrett oder Trainingsboard sind gleich viele Bezeichnungen eines Übungsgerätes für ein intensives Training für das horizontale Klettern. Für Fitnessstudios, Kletterhallen, privat zu Hause, zur Befestigung an der Wand oder mit Hilfe des Pedalo-Kletter-Trainingsboard Adapters zum Einhängen an der Sprossenwand. Mit zusätzliche Lochreihe zum Anbringen von weiterenTrainingsgeräten (z. B. Pedalo-Kletterkugeln oder Pedalo-Klimmzugstange). Hinweis: Für ein frei bewegliches Klettern und Trainieren ermöglicht die Höhe (30 cm) des Kletter-Traingingsboards das Anbringen über einem Türrahmen (bei normaler Deckenhöhe). Für horizontales Klettern Verbesserung der Finger- und Griffkraft Variable Steckmöglichkeiten Ausführung: Birke-Multiplex, geölt 17 Loch 7 Grad Lochwinkel Maße (LxBxH): 820x300x40 mm Gewicht: 6 kg Belastbarkeit: 120 kg Sticks aus Buchenvollholz 120x30 mm Inkl. Wandbefestigungsmaterial Ab 14 Jahren Lieferumfang: Trainingsboard 2 Sticks Befestigungsmaterial Achtung! Für die Benutzung des Gerätes wird ein gewisses Maß an motorischen Fähigkeiten und Umsicht vorausgesetzt. Im Zweifelsfall zunächst das Gerät nur mit Hilfestellung und, oder geeigneter Schutzausrüstung benutzen. Verpackungen sind nicht Bestandteil der Artikel und müssen vor dem Einsatz entsorgt werden.
Weitere Suchbegriffe: klimmzugbrett, oder, peg, training, trainingsboard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
5
Frei Haus
ab € 115,40*
€ 141,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 136,43*
€ 165,85*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,76*
€ 168,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,23*
€ 166,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,69*
€ 154,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.