Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Dipbügel-Set, Dipbügel + Trainingsstab für Sprossenwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pedalo Dipbügel-Set, Dipbügel + Trainingsstab für Sprossenwand
Pedalo Dipbügel-Set, Dipbügel + Trainingsstab für Sprossenwand
Pedalo Dipbügel-Set, Dipbügel + Trainingsstab für Sprossenwand
Pedalo Dipbügel-Set, Dipbügel + Trainingsstab für Sprossenwand
Pedalo Dipbügel-Set, Dipbügel + Trainingsstab für Sprossenwand
Pedalo Dipbügel-Set, Dipbügel + Trainingsstab für Sprossenwand
Pedalo Dipbügel-Set, Dipbügel + Trainingsstab für Sprossenwand
Pedalo Dipbügel-Set, Dipbügel + Trainingsstab für Sprossenwand
Pedalo Dipbügel-Set, Dipbügel + Trainingsstab für Sprossenwand
Artikel-Nr.:
     635-02627
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     02627
EAN/GTIN:
     4051086230610
Suchbegriffe:
Sprossenwand
sprossenwand
Das Dipbügel-Set kombiniert die Pedalo Dipbügel mit dem Trainingsstab. Die Kombination ermöglicht vielseitige Übungen für verschiedene Körperpartien. Die Dipbügel dienen als Basis für eine Reihe von Körpergewichtsübungen, wie Dips, Klimmzüge und Halteübungen. Auch zur Stärkung des Körperkerns eignen sie sich ideal. Hierfür werden die Bügel einfach in einer Sprossenwand eingehängt und können direkt verwendet werden. Es wird kein Werkzeug benötigt. Höhe und Abstand der beiden Bügel kann dabei individuell angepasst werden. Der Trainingsstab kann als weiteres Hilfsmittel bei verschiedenen Übungen verwendet werden, so dass die Anforderungen der Übungen weiter gesteigert werden. Er kann aber auch bei Gymnastik- und Balanceübungen genutzt werden um noch mehr Abwechslung in das Training zu bringen. Produkteigenschaften: Dipbügel für ovale Sprossen bis max. 44x34 mm oder runde Sprossen mit Durchmesser 35 mm Maximaler Sprossenabstand von drei Sprossen für die Befestigung der Dipbügel: 46,5 cm Maximale Belastbarkeit der Dipbügel: 120 kg Gewicht Dipbügel: 4,2 kg Maße Dipbügel (LxBxH): 59x18,5x50 cm Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten Material Trainingsstab: Esche Vollholz mit Soft-Grip Griffen Belastbarkeit Trainingsstab: 80 kg Maße Trainingsstab (øxH): 2,8x90 cm
Weitere Suchbegriffe: Klimmzugbügel, Dipbügel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,38*
€ 209,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,64*
€ 198,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,41*
€ 176,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.