Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pedalo Sommerski mit Fußschlaufe für 4 Personen Länge 160 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Pedalo Sommerski mit Fußschlaufe für 4 Personen Länge 160 cm
Pedalo Sommerski mit Fußschlaufe für 4 Personen Länge 160 cm
Pedalo Sommerski mit Fußschlaufe für 4 Personen Länge 160 cm
Pedalo Sommerski mit Fußschlaufe für 4 Personen Länge 160 cm
Pedalo Sommerski mit Fußschlaufe für 4 Personen Länge 160 cm
Pedalo Sommerski mit Fußschlaufe für 4 Personen Länge 160 cm
Pedalo Sommerski mit Fußschlaufe für 4 Personen Länge 160 cm
Artikel-Nr.:
     635-02637
Hersteller:
     Pedalo
Herst.-Nr.:
     02637
EAN/GTIN:
     4260286360663
Suchbegriffe:
Bewegungsspiele
Bewegungsspielzeug
Freilandspiele
Geschicklichkeitsspiele
Der Sommerski für 4 Personen macht Spaß und fördert gleichzeitig Kooperation und Koordination. Um im Gleichschritt mit den Skiern zu laufen, werden die Füße einfach in die Schlaufen gestellt und schon kann es losgehen. Beim Fortbewegen mit den Skiern müssen sich die Skiläufer koordinieren und die Bewegungen gleichzeitig ausführen. Hierdurch werden Teamwork und Koordination gefördert und es macht außerdem auch noch jede Menge Spaß. Produkteigenschaften: Je 4 Schlaufen Maximale Belastbarkeit: 100 kg Gewicht: 6,2 kg Maße (LxBxH): 160x10x3 cm
Weitere Suchbegriffe: Koordinationsspiele, bewegungsspiele
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 635
10
€ 5,90*
ab € 69,73*
€ 88,42*
10 Tage
55
€ 6,29*
ab € 74,53*
€ 94,33*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 88,42*
€ 105,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 87,10*
€ 103,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 83,19*
€ 99,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,27*
€ 96,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,73*
€ 82,98
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 69,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pedalo
143016
ab € 47,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.