|  |
 |
| Artikel-Nr.: 635-02881--05 Herst.-Nr.: 02881--05 EAN/GTIN: 4051086266893 |
| |
|
|  |  |
 | Der Desinfektionstuchspender ist besonders kompakt und eignet sich so ideal für Trainingsflächen in Fitnessstudios und anderen Einrichtungen. Im oberen Teil des Desinfektionstuchspenders können Desinfektionstücher einzeln entnommen werden. Die speziell konzipierte Öffnung ermöglicht hierbei eine saubere und sparsame Entnahme. Ein integrierter Mülleimer im unteren Teil des Spenders gestattet die direkte Entsorgung der Desinfektionstücher nach Gebrauch. Die Desinfektionsmitteltücher eignen sich für eine schnelle und gründliche Flächendesinfektion. Die saugfähigen und reißfesten Vlies-Tücher sind in eine Desinfektionslösung eingelegt und sofort einsatzbereit. Das dermatologisch getestete Desinfektionsmittel eignet sich für alle Oberflächen und ist auch schonend zur Haut. Wirksam gegen Bakterien, Pilze und behüllte Viren/ begrenzt viruzid nach europäischen Normen: EN 1276, EN 1650, EN 14476 und EN 13697geprüft und in den Desinfektionsmittellisten der IHO und DVG gelistet. Produkteigenschaften Desinfektionstuchspender: Inkl. Mülleimer Inkl. 400 Desinfektionstücher Material: Holz Maße (HxBxT): 103x38,5x38,5 cm Produkteigenschaften Desinfektionstücher: Dermatologisch getestet Für alle Flächen geeignet Material: reißfestes Vlies Tuchmaße (BxH): 18,5x20,5 cm Beutelinhalt: 400 Tücher Reg.Nr. N-70887 Achtung: Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Weitere Informationen:  |  | Farbe: | Schwarz | GEFAHRENHINWEIS: | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Gefahrstoff: | k.A. |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |