Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Motoriktraining
>
Balance-Koordinationstraining
>
Balanciermatte
>
Balanciermatte Wippe
>
Artikel
AIREX Balance-Set: Balance Pad + Koordinationswippe Balancetrainer Therapie
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-03057
Hersteller:
Airex
Herst.-Nr.:
03057
EAN/GTIN:
4051086002217
Suchbegriffe:
Balanciermatte Koordinationswippe
Balanciermatte Wippe
balanciermatte koordinationswippe
Das Airex Balance-Pad zeichnet sich durch den sogenannten "Schwabbeleffekt" aus. Ein sicherer Stand ist Ausgangspunkt für krankengymnastische und sporttherapeutische Bemühungen zur Wiedergewinnung einer ungestörten Geh- bzw. Fußfunktion. Der Spezialschaumstoff des Airex Balance-Pad bietet eine ideale Fläche zu Aufbau von koordinativen und konditionellen Eigenschaften. Auch Kraft und Gleichgewicht werden trainiert. Eingesetzt wird es häufig in der Prävention und Rehabilitation von orthopädischen Erkrankungen zur Aufschulung der motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Farbe: Blau Maße: LxBxH 50x41x6 cm Material: aufgeschäumter Kunststoff Dichte 50kg/pro m³ Die softX® Koordinationswippe dient als Zusatz zum bestehenden Airex Balance-Pad. Durch die Wippbewegung der Airex Koordinationswippe wird die kordinative Eigenschaft des Airex Balance-Pad noch verstärkt. Vor allem für geübte Anwender geeignet. Dient zum erweiterten Training für koordinative Fähigkeiten. Der Wippeffekt fordert gleichzeitig auch die Konzentration und ist vor allem für geübte Anwender des Balance-Pad zu empfehlen. belastbar bis max. 100 kg Maße: LxBxH 50x45x9 cm Gewicht: ca. 0,4 kg Das Airex Balance-Set bestehend aus: 1x Airex Balance-Pad 1x softX® Koordinationswippe
... >
Marken
>
Airex
>
AIREX Balanceartikel
... >
Therapiebedarf
>
Balanceartikel
>
Balance Pads
Weitere Suchbegriffe:
balanceartikel
,
balancematte
,
balancetrainer
,
koordinationstrainer
,
pad
,
stabilitäts
,
trainer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 72,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,27*
€ 110,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen