Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block + Blackroll Mini + Blackroll Ball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block + Blackroll Mini + Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block + Blackroll Mini + Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block + Blackroll Mini + Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block + Blackroll Mini + Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block + Blackroll Mini + Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block + Blackroll Mini + Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block + Blackroll Mini + Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block + Blackroll Mini + Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block + Blackroll Mini + Blackroll Ball
Blackroll Block-Set: ORIGINAL Blackroll Block + Blackroll Mini + Blackroll Ball
Artikel-Nr.:
     635-03208
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     03208
EAN/GTIN:
     4051086100203
Suchbegriffe:
bälle
faszien
faszienball
faszientraining
Das Blackroll Block-Set besteht aus einem Blackroll Block, einem Blackroll Ball klein und einer Blackroll Mini. Der Blackroll Block ist ein Mehrzweck-Tool mit offener Unterseite in das Sie praktisch eine Blackroll Mini oder Blackroll Ball DUO 8 cm und einen Blackroll Ball 8 cm verstauen können. Legen Sie einfach Ihre Blackroll Mini, Ihren Blackroll Ball DUO oder Ihren Blackroll Ball auf den Block und schon haben Sie eine effektive Trainings- bzw. Therapiefläche, die die Intensität Ihrer Massage erhöht. Der Blackroll Block ermöglicht es, punktuell tiefer ins Gewebe vorzudringen und gezielt schwer zugängliche Muskelgruppen zu erreichen. Als Self Myofascial Release Tool: um erhöht mit dem Blackroll Ball, Blackroll Ball DUO oder der Blackroll Mini (Waden/Achillessehne) punktuell tiefer ins Gewebe vorzudringen und gezielt schwer zugängliche Muskelgruppen zu erreichen Funktionelles Trainings Tool Als Yoga Block: als Verlängerung, zur Unterstützung um die Balance in Posen zu finden oder während Meditation um den Rücken zu entlasten Mögliche Kombinationen: Eine Blackroll Mini mit einem Blackroll Ball 8 cm Drei Blackroll Bälle 8 cm Ein Blackroll Ball DUO 8 cm und ein Blackroll Ball 8 cm Lieferumfang: 1x Blackroll Block 1x Blackroll Mini 1x Blackroll Ball 8 cm Produkteigenschaften: Blackroll Block: Geruchloses Material Wasserunlöslich Einfach zu reinigen Einfach zu sterilisieren Maße (LxBxH): 30x15x10 cm Blackroll Mini: Praktisch für unterwegs, klein und leicht Für gezielte Massage der Füße, Beine, Arme und anderen Körperbereichen Zur Verwendung am Tisch, Boden oder Wand Geruchloses Material Wasserunlöslich Einfach zu reinigen Einfach zu sterilisieren Maße (ø x L): 5x15 cm Blackroll Ball 8 cm: Für eine punktuelle Anwendung Für Massage der Arme, des Nackens oder der Füße geeignet Verwendung an einem Tisch, der Wand oder auf dem Boden Geruchsloses Material Wasserunlöslich Einfach zu reinigen Einfach zu sterilisieren Maße (ø): 8 cm
Weitere Suchbegriffe: massage, massageball, massagehilfe, rolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.