| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-03225 Herst.-Nr.: 03225 EAN/GTIN: 4051086133850 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Blackroll Trainer Bag-Set besteht aus einer Trainer Bag und zehn Blackroll Pro. Lieferumfang: 1x Blackroll Trainer Bag für bis zu 10 Blackroll Standard, Med, Pro und/oder Groove 10x Blackroll Pro (hart), ø 15x30 cm, schwarz Produkteigenschaften: Trainer Bag Die Blackroll Trainer Bag ist ideal zum Transport der Blackroll Produkte geeignet. Passgenau können in der Tasche bis zu zehn Blackroll Standard, Med, Pro oder Groove verstaut werden. Die Länge der Tragegurte wurde extra so gewählt, dass die Tasche auch bequem auf dem Rücken als Rucksack transportiert werden kann. Die Trainer Bag ist optimal für Physiotherapeuten, Trainer und alle Sportler geeignet. Material: 600D Polyester, innen beschichtet Gewicht: 650 g Maße (LxBxH): 75x31x31 cm Blackroll Pro Die Blackroll Pro ist das ideale Regenerationstool zur Selbstmassage und zur Lösung der Myofascia (bindegewebige Umhüllung von Muskeln und Muskelgruppen). Mit nur wenig Aufwand und einfachen Übungen kann man mit Hilfe der Blackroll deutlich die Flexibilität und Leistungsfähigkeit der Muskulatur verbessern. Regelmäßiges und gezieltes Training regeneriert die Muskeln und sorgt für eine dauerhafte Lösung von Spannungen und eine höhere Leistung der Muskeln. Material: Polypropylen (recyclebar) Härtegrad: Pro - hart (50 % härter als die Standard Rolle) Für alle Anwendungen Für intensivere Anwendungen Bewährter Massageeffekt Maße (ø x L): 15x30 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: bälle, faszien, faszienball, faszientraining, massage, massageball, massagehilfe, rolle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |