Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Massagebedarf
>
Massagegeräte
>
Massagehilfen, sonstige
>
Artikel
Rückenchili Rückenmassagegerät Massagehilfe Massagegerät Selbstmassage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-03297
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
03297
EAN/GTIN:
4260351960019
Suchbegriffe:
Massagehilfen, sonstige
massagehilfen, sonstige
Der Rückenchili ist ein Rückenmassagegerät zur Entspannung der Wirbelsäulen- und Gesäßmuskulatur. Klein und handlich findet das Gerät in jeder Tasche Platz und bietet auch unterwegs und im Büro Entspannung für den Rücken. Die Anwendung ist sehr einfach und besonders kraftvoll: man legt sich auf den Boden und mit dem Rücken auf den Rückenchili. Zwischen den Erhöhungen des Gerätes liegt gut geschützt die Wirbelsäule. Das Körpergewicht des Anwenders bewirkt eine kräftige Akupressur-Massage. Man kann den Rücken-Chili auch hervorragend im Sitzen an der Lehne einer Couch oder Bürostuhls verwenden. Weitere Details zum Akupressur-Massagegerät: Material: ABS-Kunststoff Farbe: Hellgrün Anwendungsbereich: Gesäß, Lenden- und Brustwirbelsäule Massageart: Triggerpoint, Akupressur Nutzbar ab 150 cm Körpergröße Max. Nutzergewicht: 150 kg Maße (LxBxH): 297x62x65 mm Hinweise zur Benutzung des Rückenchili: Der Rückenchili darf nicht an der Halswirbelsäule eingesetzt werden! Bei Vorerkrankungen des Rückens nur in Absprache mit einem Arzt nutzen. Der Rücken-Chili gehört in der Kategorie "Medizintechnik" zu den besten Lösungen des INDUSTRIEPREISES 2013 .
... >
Lager 635
>
Wellnessprodukte
>
Massagegeräte
Weitere Suchbegriffe:
akupressur
,
chili
,
grün
,
massage
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,38*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen