| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-03310 Herst.-Nr.: 03310 EAN/GTIN: 4260273949529 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Richelli's Koffer Pro erhalten Sie Painreliever, Spinemover, 3Dthump und Dino zusammen in einem Koffer. Maße des Koffers (LxBxH): 37x33,5x3 cm Produkteigenschaften der einzelnen Richelli's: Richelli's Painreliever - Die dritte Hand Der RPR verhindert das schnelle Ermüden der Hand und ermöglicht eine intensive und effektive Behandlung. Schmerzfreies Arbeiten, ohne den direkten Kontakt zum Patienten zu verlieren. Maße (LxBxH): 24x11x2 cm Richelli's 3Dthumb Er ist speziell konzipiert für die Triggerpunktbehandlung und für die Friktion an kleineren Flächen, z.B. am Hals, der Wirbelsäule und der Hand. Seine ergonomische Form macht ihn kraftvoll, leicht und handlich. Maße (LxBxH): 10,6x12,3x2 cm Richelli's Dino Der Richelli´s Dino dient der gezielte Friktion von Muskeln, Bändern und Sehnen. Er erleichtert das Therapieren und schont die Hand des Therapeuten. Ideal um schwer erreichbare Stellen zu bearbeiten sowie für Triggerpunkte und Cyriaxmassage. Maße (LxBxH): 5,5x11,2x2 cm Richelli's Spinemover Der Richelli's Spinemover dient der gezielten Mobilisierung der Wirbel. Maße (LxBxH): 24x8x2 cm Eine Behandlung ist nur dann effektiv, wenn sie zeitlich und in ihrer Intensität passend durchgeführt wird. Ermüdung und/oder Schmerz schränken die Behandlungsmethode und ihre Wirksamkeit ein. Durch den RPR bzw. den 3Dthumb erhalten Sie Hilfsmittel, welche Sie in ihrer täglichen Arbeit so effektiv unterstützen, dass man nicht mehr auf sie verzichten möchte. Durch die besonders gute Gleitfähigkeit der Richelli's Therapie-Solutions können Sie direkt auf kinesiologischen Tapes, Verbänden und Kleidung arbeiten. Sie nutzen sich nicht ab und sind aus bruchsicherem Material gefertigt. Ihre Vorteile durch langjährige Erfahrung: erhöht den therapeutischen Effekt uneingeschränkter Kontakt zum Patienten entlastet die Hände einfache Handhabung und anatomische Form leichter, unzerbrechlicher Hochleistungs-Kunststoff |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |