| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-03513 Herst.-Nr.: 03513 EAN/GTIN: 4051086152257 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Gymnastik-Springseil 6er Set beinhaltet jeweils 1 Seil in den Farben blau, grün, rot, gelb, lila und pink. Die Seile sind geflochten und haben eine gleichbleibende Stärke von 9 mm. Mit einer Länge von 300 cm eignen sich die Seile zum Seilspringen mit mehreren Leuten, aber auch zu weiteren Verwendungen, zum Beispiel in der Gruppentherapie oder in Spielgruppen. Produkteigenschaften: Stärke: ca. 9 mm Länge: 300 cm gleichbleibend stark Material: 100% Polypropylen Farben: blau, grün, rot, gelb, lila, pink |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schwungseil, universalseil |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |