Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Motoriktraining
>
Balance-Koordinationstraining
>
Balancierstrecke
>
Balanciertau
>
Artikel
Fitness Tau Trainingsseil Schlagseil Battle Rope Schlangenseil 4 cm x 30 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-03587
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
03587
EAN/GTIN:
4051086094922
Suchbegriffe:
Aqua-Zugband
Schwimm-Zugseil
Wasser-Zugband
Balancierschlange
Das Fitness Tau ist ein schweres Tau, welches sich für modernes und funktionelles Training eignet. Der Trainierende hat die Möglichkeit, das Seil mittels einer speziellen Halterung an der Wand zu befestigen oder einfach mit einem Gewicht zu versehen. Anschließend versetzt der Sportler das befestigte Tau in wellenartige Schwingungen. Auf diese Weise werden Kraft, Körperspannung, Koordination und Standsicherheit trainiert. Material: Polypropylen (Hanf imitiert) ø 4 cm für Leistungssportler Kein Ausfransen Seilenden mit Gummi überzogen Perfekt für Ihr Intervall Training im Außenbereich Gewicht: 16,9 kg Länge: 30 m
... >
Gymnastik & Fitness
>
Fitnessartikel
>
Athletik-Training
... >
Gymnastik & Fitness
>
Fitnessartikel
>
Fitness Taue
Weitere Suchbegriffe:
Balanciertau
,
Ziehtaue
,
aqua zugband
,
fitnesstau
,
seil
,
seilspringen
,
strick
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 253,56*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,92*
€ 367,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,28*
€ 364,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,06*
€ 338,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,54*
€ 335,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen