Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exerbell faltbare Kettlebell, befüllbar bis 14 kg, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exerbell faltbare Kettlebell, befüllbar bis 14 kg, Schwarz
Exerbell faltbare Kettlebell, befüllbar bis 14 kg, Schwarz
Exerbell faltbare Kettlebell, befüllbar bis 14 kg, Schwarz
Exerbell faltbare Kettlebell, befüllbar bis 14 kg, Schwarz
Exerbell faltbare Kettlebell, befüllbar bis 14 kg, Schwarz
Exerbell faltbare Kettlebell, befüllbar bis 14 kg, Schwarz
Exerbell faltbare Kettlebell, befüllbar bis 14 kg, Schwarz
Exerbell faltbare Kettlebell, befüllbar bis 14 kg, Schwarz
Exerbell faltbare Kettlebell, befüllbar bis 14 kg, Schwarz
Exerbell faltbare Kettlebell, befüllbar bis 14 kg, Schwarz
Artikel-Nr.:
     635-03660--05
Hersteller:
     Exerbell
Herst.-Nr.:
     03660--05
EAN/GTIN:
     7649988938511
Suchbegriffe:
Kettlebell
Kugelhantel
kettlebell 14kg
kettlebell
Die faltbare Kettlebell eignet sich für ein effektives Training zu Hause und unterwegs. Fülle die Kettlebell mit Wasser oder Sand. So kannst du das Trainingsgewicht optimal auf deine Bedürfnisse anpassen. Beim Training bietet dir das stabile und belastbare Material Sicherheit. Ein integrierter Undichtigkeitsschutz verhindert das Auslaufen von Wasser und Sand. Der Griff aus Baumwollstoff ermöglicht sicheren Halt bei allen Übungen. Zum Transport kann die Kettlebell einfach zusammengefaltet werden. So passt sie problemlos in jeden Koffer und sogar auch ins Handgepäck. Mit der faltbaren Kettlebell ist es dir nun auch problemlos möglich im Urlaub und auf Geschäftsreisen effektiv zu trainieren. Produkteigenschaften: Anpassbares Gewicht: 2-10 kg mit Wasser, bis zu 14 kg mit Sand Gewicht ohne Füllung: 0,5 kg Faltbar Integrierter Undichtigkeitsschutz Baumwollgriff für sicheren Halt
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.