Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLKIControl Rumpfmuskulatur Trainer, B-Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OLKIControl Rumpfmuskulatur Trainer, B-Ware
OLKIControl Rumpfmuskulatur Trainer, B-Ware
OLKIControl Rumpfmuskulatur Trainer, B-Ware
OLKIControl Rumpfmuskulatur Trainer, B-Ware
OLKIControl Rumpfmuskulatur Trainer, B-Ware
OLKIControl Rumpfmuskulatur Trainer, B-Ware
Artikel-Nr.:
     635-03890-BWAR
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     03890-BWAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
körpermitte
rücken
rumpf
übungen
Aktivierendes, intuitives Trainingsgerät für verbesserte Stabilität der Rumpfmuskulatur. OLKIControl ermöglicht dem Benutzer, durch Training ein besseres Verständnis über die Kontrolle seiner Muskeln zu erhalten und die Körpermitte zu stärken. Das Funktionsverständnis und die Aktivierung der Tiefenmuskulatur verleihen dem Körper einen starken Halt. Eine passende Übungsapp mit zahlreichen Beispielen finden Sie im Google Play- und im App Store. Leichte Handhabung Einfach an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen Gut verträglich und beliebt bei Rückenschmerzpatienten Zusätzliche Hilfe bei anderen Methoden und Hilfsmitteln aus den Kategorien Gesundheit und Sport Begünstigt die Leistungen im professionellen Sport Beginnen Sie das Training unter der Anleitung eines Profis aus dem Bereich Gesundheit oder Sport Produkteingenschaften: Lieferung ohne Hantelscheiben verstellbare Haltestange, 80 bis 120 cm Maximale Gewichtsbelastung 7,5 kg für Hantelscheiben mit einem Lochdurchmesser von 30 mm
Weitere Informationen:
Modell:
B-Ware
Weitere Suchbegriffe: verbesserung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 375,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,35*
€ 535,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,60*
€ 527,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,25*
€ 509,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,47*
€ 500,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.