Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Lager 635
>
Therapiegeräte
>
Propriozeptive Geräte
>
OLKIControl
>
Artikel
OLKIControl Rumpfmuskulatur Trainer Torso Muskeltrainer, NEU
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-03890
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
03890
EAN/GTIN:
4051086144696
Suchbegriffe:
körpermitte
rücken
rumpf
übungen
Aktivierendes, intuitives Trainingsgerät für verbesserte Stabilität der Rumpfmuskulatur. OLKIControl ermöglicht dem Benutzer, durch Training ein besseres Verständnis über die Kontrolle seiner Muskeln zu erhalten und die Körpermitte zu stärken. Das Funktionsverständnis und die Aktivierung der Tiefenmuskulatur verleihen dem Körper einen starken Halt. Eine passende Übungsapp mit zahlreichen Beispielen finden Sie im Google Play- und im App Store. Leichte Handhabung Einfach an die Bedürfnisse jedes Benutzers anzupassen Gut verträglich und beliebt bei Rückenschmerzpatienten Zusätzliche Hilfe bei anderen Methoden und Hilfsmitteln aus den Kategorien Gesundheit und Sport Begünstigt die Leistungen im professionellen Sport Beginnen Sie das Training unter der Anleitung eines Profis aus dem Bereich Gesundheit oder Sport Produkteingenschaften: Lieferung ohne Hantelscheiben verstellbare Haltestange, 80 bis 120 cm Maximale Gewichtsbelastung 7,5 kg für Hantelscheiben mit einem Lochdurchmesser von 30 mm
Weitere Informationen:
Modell:
NEU
... >
Therapiegeräte
>
Propriozeptive Geräte
>
OLKIControl
Weitere Suchbegriffe:
verbesserung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 326,94*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,06*
€ 465,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,95*
€ 462,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,70*
€ 439,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,20*
€ 429,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,94*
€ 389,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen