Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Fascial Coach Deep Ring, ø 30 cm, B-Ware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOGU Fascial Coach Deep Ring, ø 30 cm, B-Ware
TOGU Fascial Coach Deep Ring, ø 30 cm, B-Ware
TOGU Fascial Coach Deep Ring, ø 30 cm, B-Ware
TOGU Fascial Coach Deep Ring, ø 30 cm, B-Ware
TOGU Fascial Coach Deep Ring, ø 30 cm, B-Ware
TOGU Fascial Coach Deep Ring, ø 30 cm, B-Ware
TOGU Fascial Coach Deep Ring, ø 30 cm, B-Ware
Artikel-Nr.:
     635-03910-BWAR
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     03910-BWAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
sensomotorisches
trainingsgerät
Der Fascial Coach deep Ring eignet sich zum sensomotorischen Training und zum Training der tiefen Rückenmuskulatur. Der Ring ist mit beweglichen Edelstahlkugeln gefüllt und ermöglicht so eine permanente Bewegung dieser. Durch die ständige Gewichtsverlagerung im Ring wird zum einen die tiefe, stabilisierende Muskulatur gefordert und trainiert. Zum anderen werden die Hautrezeptoren und die obere Faszienschicht stimuliert, wodurch auch die Wahrnehmung trainiert wird. Auch Kraft und Beweglichkeit werden bei Übungen mit dem Coach deep Ring gefordert. Seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und das abwechslungsreiche Training begeistern und motivieren bei jedem Training neu. Produkteigenschaften: Gewicht: 1,5 kg Durchmesser (ø): ca. 30 cm Material: Ruton, gefüllt mit Edelstahlkugeln
Weitere Informationen:
Modell:
B-Ware
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.