| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-04132 Herst.-Nr.: 04132 EAN/GTIN: 4051086184104 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Igel-Ball Set mit dem praktischen Aufbewahrungsbeutel eignet sich ideal für intensive Massagen. Dank verschiedener Durchmesser haben Sie für jeden Körperbereich den passenden Igel-Ball. Die verschiedenen Durchmesser der Bälle sind durch unterschiedliche Farben gekennzeichnet und so auf den ersten Blick erkennbar. Aus hartem Kunststoff hergestellt, ermöglichen die Igel-Bälle intensive Massagen und sind besonders für kräftige und muskulöse Personen geeignet. Produkteigenschaften: Kunststoffball mit Noppen Härtegrad: hart Lieferumfang: 1x Igel-Ball hart, ø 6 cm, lichtgrau 1x Igel-Ball hart, ø 7 cm, hellgrau 1x Igel-Ball hart, ø 8 cm, grau 1x Igel-Ball hart, ø 9 cm, anthrazit 1x Igel-Ball hart, ø 10 cm, schwarz Inkl. Aufbewahrungsbeutel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: igelball, ball, igel, kaktusball, massage, noppen, noppenball, reflexzonenball |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |