| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-04160--18 Herst.-Nr.: 04160--18 EAN/GTIN: 4260606130044 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das TMX Triggertool Beintrigger ermöglicht eine effektive und vielseitige Trigger-Eigenbehandlung. Für Beschwerden der unteren Extremität: Achillessehnenschmerzen, Wadenschmerzen, Wadenkrämpfe, Knieschmerzen, Kniekehlenschmerzen, Oberschenkelschmerzen, Leistenschmerzen, Gesäßschmerzen, Piriformissyndrom, Hüftschmerzen, Adduktorenreizung. Das Design des Triggertools ist dem menschlichen Daumen nachempfunden. Der 3 cm große Triggerkopf ermöglicht eine punktuelle und effektive Akupressur einzelner Triggerpunkte. Durch das Sticky-Pad kann das Triggertool an Wänden befestigt werden, so dass fast alle Stellen auch am Rücken problemlos erreichbar sind. Dank des integrierten NFC-Chips wird dein Smartphone mit der Webapp von TMX verbunden. Hier stehen dir verschiedene Anwendungsvideos und tiefergehendes Trigger-know-how zur Verfügung. Produkteigenschaften: Made in Germany in der Lebenshilfe Integrierter NFC Chip zur Verbindung mit der TMX-Connect-Webapp Sticky-Pad haftet an fast jeder Wand Material: zertifiziertes Holz (Buche massiv) Lackierung: Aqua Colorlack (höchstbeständig, chemiefrei) Maximale Belastbarkeit: ca. 500 kg Maße (LxBxH): 7x7x6 cm Durchmesser Kopf (ø): 3 cm Gewicht: 114 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Anthrazit |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |