Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BECO-SEALIFE Tauchring, ø 15 cm, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BECO-SEALIFE Tauchring, ø 15 cm, Pink
BECO-SEALIFE Tauchring, ø 15 cm, Pink
BECO-SEALIFE Tauchring, ø 15 cm, Pink
BECO-SEALIFE Tauchring, ø 15 cm, Pink
BECO-SEALIFE Tauchring, ø 15 cm, Pink
BECO-SEALIFE Tauchring, ø 15 cm, Pink
Artikel-Nr.:
     635-04708--13
Hersteller:
     Beco
Herst.-Nr.:
     04708--13
EAN/GTIN:
     4013368965108
Suchbegriffe:
Tauchreifen
Tauchring
Tauchspiele
Tauchstäbe
Der Tauchring mit seiner besonders bunten Farbe regt zum Tauchen und Spielen an. Dabei gibt es den Tauchring in 3 Varianten: Pinky ist ein rosa Kugelfisch Ray ist ein blauer Schwertfisch Sidney ist der grüne Delfin. Dank der intensiven Farben lässt sich der Ring unter Wasser sehr gut erkennen. Die besondere Form macht das Tauchen für die Kinder zu einem echten Unter-Wasser-Erlebnis. Produkteigenschaften: Leuchtend bunte Farben In 3 unterschiedlichen Fischformen erhältlich Durchmesser (ø): ca. 15 m Gewicht: ca. 107 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Weitere Suchbegriffe: tauchring beco, tauchreifen, tauchringe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,69*
€ 6,15*
Lager 635
37
€ 15,90*
ab € 4,03*
€ 6,69*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.