Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Formulare
>
Praxis-Organisation
>
Praxisterminplaner
>
Artikel
Terminplaner Organizer Terminbuch für Praxis & Therapie 4 Spalten 20 Min Mo.-Sa.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-11053
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
11053
EAN/GTIN:
4051086098104
Suchbegriffe:
Patientenbestellbuch
Praxis-Terminkalender
Praxis-Terminplaner
Praxisterminkalender
Mit Hilfe des Terminplaner haben Sie die ganze Arbeitswoche im Blick, erspart beschwerliches Blättern. Für jeden Tag besitzen Sie die Möglichkeit, bis zu 4 Therapeuten oder 4 Therapieräume zur selben Zeit einzuplanen. 4 Spalten (Spaltenbreite 3,1 cm, Zeilenhöhe 1,8 cm) Zeittakt: 20-Min. (7-20 Uhr) Wochenübersicht: Mo-Sa Format: A3 quer 54 Blätter je Planer (passend für 1 Jahr) ohne Vorgabe von Datum und Jahr (frei einzutragen) Der 20-Minuten-Takt erlaubt Therapielängen von 20 und 40 Minuten. Auch der 60-Minuten-Takt kann problemlos integriert werden von morgens 7 Uhr bis abends 20 Uhr.
... >
Praxis Organisation
>
Terminplaner
>
4 Spalten
Weitere Suchbegriffe:
Praxisterminplaner
,
patientenbestellbuch
,
kalender
,
planer
,
praxisorganisation
,
praxisplaner
,
termin
,
terminbuch
,
terminkalender
,
zeitplaner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,27*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen