Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummiball, Ø 62 mm, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moosgummiball, Ø 62 mm, Gelb
Moosgummiball, Ø 62 mm, Gelb
Moosgummiball, Ø 62 mm, Gelb
Moosgummiball, Ø 62 mm, Gelb
Moosgummiball, Ø 62 mm, Gelb
Moosgummiball, Ø 62 mm, Gelb
Artikel-Nr.:
     635-13154--04
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     13154--04
EAN/GTIN:
     4051086005775
Suchbegriffe:
Spiel und Therapiebälle
Therapieball
spiel- und therapiebälle
Der Moosgummiball eignet sich für verschiedene Wurf- und Fangübungen. Mit einem Durchmesser von 62 mm ist er sehr handlich und auch für kleine Hände geeignet. Seine Oberfläche ist sehr griffig, so dass er einfach und sicher gefangen werden kann. Produkteigenschaften: Durchmesser (ø): ca. 62 mm Gewicht: ca. 60 g
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb
Weitere Suchbegriffe: jonglierball
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.