| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-14011--05 Herst.-Nr.: 14011--05 EAN/GTIN: 4260477380609 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der elektronischen Stoppuhr Delta E 200 stellt Hanhart eine neue Generation von leistungsfähigen Zeitmessgeräten vor. Für die Delta-Serie wird eine eigens von Hanhart entwickelte Software eingesetzt. Die Stoppuhren sind wasserdicht. Zudem verfügt die Stoppuhr Delta E 200 neben einer sehr gut ablesbaren LCD-Anzeige über ein ABS-Kunststoffgehäuse und ist mit einer Kordel und Schutztasche ausgestattet. 1/100 Sekunde 13-stellige LCD Anzeige: obere Zeile: 6-stellig + Batterie Zustandsanzeige untere Zeile: 7-stellig Funktionsfenster für: Lap, Short-Lap, Normalzeit, Datum, Pacer Zifferngröße: 7 mm / 5 mm Anzeigezeit: obere Zeile 59 Min. / 59,99 Sek. untere Zeile 9 Std. / 59 Min. / 59,99 Sek. Speicher: 65 pro Zeitart Funktionen: Start/Stop/Reset - Addition/Split/Lap/Short-Lap vorsetzbare Splitzeit aus der Uhrzeit heraus Wechsel von Split, Lap, S-Lap und Uhrzeit während der Messung möglich Anzeige von Tageszeit und Datum 65 Speicher mit Auswertung und Schnellsuchlauf inkl. Batterie (Mignonzelle (AAA) 1,5 V) Laufzeit lt. Hersteller ca. 5 bis 7 Jahre Gewicht: 85 g Maße (LxBxH): 9,0x6,0x1,9 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: uhr, zeitmesser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |