Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVIGYM Fitnessboden für den Kraftraum Endurance, 100x100x0,7 cm, schwarz, Steingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAVIGYM Fitnessboden für den Kraftraum Endurance, 100x100x0,7 cm, schwarz, Steingrau
Artikel-Nr.:
     635-15532--57
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     15532--57
EAN/GTIN:
     4051086268750
Der Fitnessboden Endurance hat eine optimale Widerstandsfähigkeit für Cardiotraining, funktionelles Training und Hanteltraining. Der besonders widerstandsfähige Boden eignet sich bestens für den Einsatz im Krafttrainingsbereich und beim funktionellen Training. Er absorbiert kein Wasser und ist auch gegen Schweiß resistent. Zusätzlich ist er besonders reißfest und resistent. Dank des Interlocking-Systems lässt sich der Boden lückenlos und einfach verlegen. Produkteigenschaften: Boden wird mit 4 Randstücken geliefert Rutschhemmende Oberfläche Reißfest Einfach zu verlegen Interlocking System PVC-frei Dichte: 1200 kg/m³ Härte: 75° Shore A Wasserabsorbierung: 0% Brandschutzklasse: Cfl-s2 Schalldämmung: 15,4 dB Gewicht: 6,8 kg Lieferumfang: Fitnessboden Endurance (90x90x0,5 cm) 4x Randstück (5x90x0,5 cm)
Weitere Informationen:
Farbe:
Steingrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,34*
€ 138,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,38*
€ 132,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.