| |
|
| Artikel-Nr.: 635-16220 Herst.-Nr.: 16220 EAN/GTIN: 4014722444864 |
| |
|
| | |
| Der Trapezbock ist der Klassiker im Kinder- und Schulsport. Durch die klare Form und das geringe Gewicht ist er mobil und vielfältig einsetzbar. Er lässt sich stapeln, wodurch er zu einem funktionalen und platzsparenden Sportgerät wird. Ob Klettern, Springen, Kriechen oder Balancieren - ein Trapezbock besitzt ausreichend Aufforderungscharakter, um ihn im Rollenspiel oder im Parcours einzusetzen. Der Trapezbock eignet sich auch hervorragend in Kombination mit den Erzi-Balancierbrettern oder der Erzi-Wellenrutsche. Die solide Verarbeitung ist ein Erzi-Versprechen. Alle verwendeten Materialien sind schweiß- und speichelecht und frei von Schadstoffen. Der Trapezbock ist ein Erzi-Qualitätsprodukt - 100 % Made in Germany! Inhalt: 1 Trapezbock, 1 Abdeckung Belastbar bis 140 kg Gewicht: 7,05 kg Material: Birkensperrholz, Buche Maße (LxBxH): 73,2x60,8x44,5 cm Altersempfehlung: ab 3 Jahren Kein Spielzeug! Sportgerät! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spaß |
| | |
| |