Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballwagen-Set Standard mit Deckel, 392 L, fahrbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ballwagen-Set Standard mit Deckel, 392 L, fahrbar
Ballwagen-Set Standard mit Deckel, 392 L, fahrbar
Ballwagen-Set Standard mit Deckel, 392 L, fahrbar
Ballwagen-Set Standard mit Deckel, 392 L, fahrbar
Artikel-Nr.:
     635-17108
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     17108
EAN/GTIN:
     4051086143385
Suchbegriffe:
Sport-Geräteaufbewahrung
Im Set erhalten Sie einen passenden Deckel um den Ballwagen zu schließen. Dank der Gitterkonstruktion, können Sie den Wagen mit einem separat erhältlichen Schloss einfach abschließen. Der Gitterwagen eignet sich für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Er ist ideal für Schulen, Vereine, Kindergärten und Praxisräume, die wenig Aufbewahrungsplatz bieten. Der engmaschige Stahldrahtrahmen gewährleistet, dass auch kleine Bälle nicht herausfallen. Dank vier laufenden Lenkrädern, rollen Sie den Wagen in jede Ecke Ihrer Räumlichkeit. Zwei von vier Rollen sind gebremst und vermeiden das Wegrollen des Wagens. Technische Daten: Stahldrahtrahmen Elektrolytisch verzinkt und mit Klarlack überzogen 4 Lenkrollen, 2 davon mit Bremse Raddurchmesser: 10 cm Tragfähigkeit: 100 kg Eigengewicht: 12 kg Fassungsvermögen: 392 L Maschen (LxB): 5,5x4 cm Maße Deckel (LxB): 62x82,5 cm Maße (LxBxH): 83,5 x 63,5 x 74 cm
Weitere Suchbegriffe: aufbewahrung, aufbewahrungshilfe, ball, transportwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,02*
€ 311,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,91*
€ 310,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,17*
€ 289,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,82*
€ 275,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.