| |
|
| Artikel-Nr.: 635-20100-L-01 Herst.-Nr.: 20100-L-01 EAN/GTIN: 4046445912061 |
| |
|
| | |
| Die Sports Knee Support verbessert durch leichte, wohltuende Kompression die Bewegung des Knies während längerer Sporteinheiten und schützt vor Überlastung. Die Bandage umschließt dafür das Gelenk. Die Kniescheibe umringt eine anatomisch geformte Pelotte, ein spezielles Funktionselement, das Druckspitzen auffängt und weiterleitet. Wird das Knie bewegt, massiert die Pelotte zusammen mit dem Gestrick das Bindegewebe und die Muskeln. Zwei Druckpunkte und seitliche Flügel setzen dabei gezielte Reize. Die Stimulation regt den Stoffwechsel an und triggert ein positives sensomotorisches Feedback: Die stabilisierende Muskulatur wird schneller angesteuert und die Gelenkkoordination entsprechend verbessert. Auf diese Weise wird effektiv Stress und Verletzungsrisiken entgegen gewirkt. Überlastungsschmerzen klingen schneller ab, wodurch schädigende Schonhaltungen vermieden werden. Das Gestrick der Sports Knee Support ähnelt einem feinen Netz aus luftigen Maschen und besteht aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Material. Dadurch ist die Bandage besonders leicht, angenehm zu tragen und praktisch beim Sport. Ihre anatomische Passform und Haftzonen gewähren sicheren Sitz bei maximaler Bewegungsfreiheit. Materialzusammensetzung: 35% Polyamid, 30% Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol Blockcopolymer, 17% Federstahldraht, galvanisiert, 11% Elasthan, 4% Polyurethan, 1% Baumwolle, 1% Copolymer auf Polyolefin-Basis, 1% Polyethylen Du trainierst länger, härter und steigerst deine Leistung Stabilisiert das Knie und kontrollierte Bewegungsabläufe Beugt Überbelastung und Verletzungen vor Optimale Klimaregulierung beim Sport Geringerer Druck auf Deine Kniescheibe und beschwerdefreies Training Sicherer und bequemer Sitz bei jeder Deiner Bewegungen Langlebiges, robustes Produkt ohne Schadstoffe So ermitteln Sie die perfekte Passgenauigkeit für optimale Wirkung: Beginne die Messung bei leicht gebeugten Knien. Ermittle die Mitte der Kniescheibe und gehe von dort in einer geraden Linie zur Außenseite Deines Knies. Messe den Umfang 14 cm über diesem Punkt in Richtung Deines Oberkörpers (A) und 12 cm darunter in Richtung Deiner Füße (B). Weitere Informationen: | | Farbe: | Blau | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |