| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-20101-XS-13 Herst.-Nr.: 20101-XS-13 EAN/GTIN: 4057532054359 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Unterstützt das Sprunggelenk aktiv im Training und Wettkampf Bei längeren und intensiven Sporteinheiten unterstützt die Sports Ankle Support Dynamic das Sprunggelenk. Ob Laufen, Walken, Fitness- oder Outdoorsport: Die strapazierfähige Sprunggelenksbandage wirkt Überlastungsbeschwerden entgegen, fördert bei Training und Wettkampf ein sicheres Laufgefühl. Die unterschiedlichen Gestrickzonen begünstigen mit einer leichten Kompression die Tiefenwahrnehmung. Diese Stimulation triggert ein positives sensomotorisches Feedback im Sprunggelenk und regt die Durchblutung sowie den Stoffwechsel an: Der Bandapparat wird entlastet, die stabilisierende Muskulatur im Fuß schneller angesteuert und die Gelenkkoordination somit deutlich verbessert. Das Gestrick der Sports Ankle Support Dynamic ähnelt einem feinen Netz aus luftigen Maschen und besteht aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Material. Die Bandage bietet am Sprunggelenk einen hohen Tragekomfort. Das hautfreundliche Material sitzt bequem und schnürt dank druckfreiem Rand nicht ein. Sie ist besonders leicht, und optimal für den Sport geeignet. Ihre anatomische Passform gewährt sicheren Sitz bei maximaler Bewegungsfreiheit. Materialzusammensetzung: 75% Polyamid, 24% Elasthan, 1% Polyurethan Länger und härter trainieren, mit einem niedrigeren Verletzungsrisiko Stabilisiert das Sprunggelenk, beugt Überbelastung vor. Bestmögliche Passform, sicherer und bequemer Sitz bei jeder Deiner Bewegungen Optimale Klimaregulierung während du Sport treibst Ein langlebiges, robustes Produkt ohne Schadstoffe So ermitteln Sie die perfekte Passgenauigkeit für optimale Wirkung: Miss den Umfang Deines Sprunggelenks an der schmalsten Stelle oberhalb des Knochens. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Pink | Größe: | XS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fußknöchelbandage, Fußknöchelstütze, Knöchel Bandage, Knöchel Stütze, Knöchelbandage, Knöchelstütze, Malleolus Bandage, Sprunggelenk Bandage, Sprunggelenkbandage, Sprunggelenkbandage Sport, fußgelenkbandage bauerfeind, fussgelenk bandage, fußgelenkbandage xs |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |