| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-20102-XS-34 Herst.-Nr.: 20102-XS-34 EAN/GTIN: 4046445912276 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sports Elbow Support verbessert durch leichte, wohltuende Kompression die Bewegung des Ellenbogens während längerer Sporteinheiten und schützt vor Überlastung. Die Bandage umschließt dafür den Ober- und Unterarm. Zwei anatomisch geformte Funktionselemente, sogenannte Pelotten, schützen innen und außen am Ellenbogengelenk vor Druckspitzen. Bewegt sich der Arm, massieren die Pelotten zusammen mit dem Gestrick der Bandage Bindegewebe und Muskeln. Das regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an. Die großflächige Stimulation triggert ein positives sensomotorisches Feedback: Die stabilisierende Muskulatur wird schneller angesteuert und die Gelenkkoordination somit langfristig verbessert. Auf diese Weise wird effektiv Stress und Verletzungsrisiken entgegen gewirkt. Reizungen und Überlastungsschmerzen klingen schneller ab, wodurch schädigende Schonhaltungen vermieden werden. Das Gestrick der Sports Elbow Support ähnelt einem feinen Netz aus luftigen Maschen und besteht aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Material. Dadurch ist die Bandage besonders leicht, angenehm zu tragen und praktisch beim Sport. Ihre anatomische Passform und Haftzonen gewähren sicheren Sitz bei maximaler Bewegungsfreiheit. Materialzusammensetzung: 63% Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol Blockcopolymer (TPS-SEBS), 25% Polyamid, 8% Elasthan, 2% Baumwolle, 1% Copolymer auf Polyolefin-Basis, 1% Polyethylen Starken Belastungen länger standhalten Sicherer, bequemer Sitz - kein Verrutschen Beugt Überbelastung und Verletzungen vor Optimale Klimaregulierung während du Sport treibst Reduziert Schmerzen, die durch Tennisarm oder Golferarm verursacht werden Langlebiges, robustes Produkt ohne Schadstoffe So ermitteln Sie die perfekte Passgenauigkeit für optimale Wirkung: Miss den Umfang an der breitesten Stelle des Unterarms. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Hellblau | Größe: | XS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |