Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Binden, Bandagen
>
Bandagen
>
Handgelenkbandage
>
Handgelenk-Schlauchbandage
>
Artikel
Bauerfeind Handgelenkbandage Sports Wrist Strap, Pink, L-XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-20105-L-XL-13
Hersteller:
Bauerfeind
Herst.-Nr.:
20105-L-XL-13
EAN/GTIN:
4057532018993
Suchbegriffe:
Handgelenk-Schlauchbandage
Handgelenkbandage mit Schiene
Karpaltunnelsyndrom Bandage
Karpaltunnelsyndrombandage
Der Sports Wrist Strap entlastet und stabilisiert durch gezielten Druck das Handgelenk bei intensiven Sporteinheiten. Der Sportgurt reduziert Belastungsspitzen bei Training und Wettkampf und schützt präventiv vor sportartspezifischen Überlastungsbeschwerden. Die in zwei Größen verfügbare Handgelenksbandage bietet hohen Tragekomfort und überzeugt durch seine optimale Passgenauigkeit. Die elastische Schlaufe liegt eng und komfortabel am Handgelenk an ohne dabei unangenehm einzuschnüren. Darüber wird mit dem fixierenden Gurt der gewünschte Druck der Sportbandage eingestellt. Je nach Sportart und persönlichem Empfinden kann der Athlet den Entlastungsdruck auf das Handgelenk individuell regulieren. Der Sports Wrist Strap liegt besonders flach an und ist anatomisch geformt. Sein luftig-leichtes Gestrick mit der 3D AIRKNIT® Technology ist besonders atmungsaktiv und strapazierfähig. Dadurch trägt sich der Sports Wrist Strap in sportlichen Situationen besonders angenehm. Materialzusammensetzung: 47% Polyamid, 17% Polyester, 14% Polyurethan, 11% Elastodien, 10% Viskosefasern, 1% Elasthan Entlastet und stabilisiert mit gezieltem Druck Druck individuell regulierbar Reduziert Belastungsspitzen, bietet vorbeugenden Schutz Komfortabler und sicherer Sitz bei jeder Bewegung Luftig-leichtes Gestrick aus strapazierbarem Material Langlebiges, robustes Produkt ohne Schadstoffe So ermitteln Sie die perfekte Passgenauigkeit für optimale Wirkung: Miss den Umfang an der breitesten Stelle des Handgelenks.
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Größe:
L-XL
... >
Lager 635
>
Marken
>
Bauerfeind
... >
Therapiebedarf
>
Bandagen & Tapes
>
Bauerfeind Bandagen
Weitere Suchbegriffe:
handgelenkbandage mit schiene
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen