| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-20108-M-05 Herst.-Nr.: 20108-M-05 EAN/GTIN: 4057532393199 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lass Dich nicht stoppen! Mit unserer brandneuen Achillessehnen Bandage Sports Achilles Support bekommst Du zuverlässigen Schutz für Dein Sprunggelenk und die Achillessehne - und bleibst einfach länger im Rennen. Bei längeren und intensiven Sporteinheiten unterstützt Dich die Achilles Support, wirkt mit dem Achilles-Pad leichten Beschwerden an der Achillessehne entgegen und fördert in Bewegung ein sicheres Laufgefühl. Achillessehnen Bandage mit Funktionspad und Komfortzonen Das Achilles-Pad umschließt die Achillessehne und übt mit dem Gestrick eine Wechseldruckmassage aus. Kleine Noppen und zwei Druckpunkte am unteren Flügel des Pads setzen gezielte Reize auf den umliegenden Sehnenbereich. Dies wirkt sich aktivierend auf die Muskulatur aus und verbessert lokal den Stoffwechsel, sodass Schwellungen oder Ödeme abgebaut werden. Das Pad ist dank Perforierungen leicht und atmungsaktiv. Unterschiedliche Gestrickzonen begünstigen mit leichter Kompression die Tiefenwahrnehmung für ein verbessertes sensomotorisches Feedback: Die Sportbandage entlastet den Band- und Sehnenapparat, sorgt für eine schnelle Ansteuerung der stabilisierenden Muskulatur im Fuß und verbessert die Gelenkkoordination. Für optimalen Tragekomfort sind Komfortzonen eingearbeitet. Das Material schnürt dank druckfreiem Rand nicht ein. Die Verschlussnaht auf der Vorderseite ist seitlich versetzt, sodass weder unter dem Fuß noch am Spann eine Reibung entsteht. Materialzusammensetzung: 48,5% Silikon, 34,8% Polyamid, 11,3% Elasthan, 3% Baumwolle, 1,6% Polyurethan, 0,8% Polyester. Unterstützt mit Wechseldruckmassage Sprunggelenk und Achillessehne Eingearbeitetes Achilles-Pad massiert in Bewegung umliegenden Sehnenbereich Verbessert die Tiefenwahrnehmung und Gelenkkoordination Anatomisch geformtes Gestrick gewährt maximale Bewegungsfreiheit Atmungsaktives Material mit luftigen Maschen sorgt für hohen Tragekomfort So ermitteln Sie die perfekte Passgenauigkeit für optimale Wirkung: Miss den Umfang Deines Sprunggelenks an der schmalsten Stelle oberhalb des Knochens. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Schwarz | Größe: | M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |