| |
|
| Artikel-Nr.: 635-20110-XXL-19 Herst.-Nr.: 20110-XXL-19 EAN/GTIN: 4057532558024 |
| |
|
| | |
| Die Bauernfeind Sports Outdoor Knee Support Kniebandage verbessert durch leichte, wohltuende Kompression die Bewegung des Knies während längerer Sporteinheiten und schützt vor Überlastung. Die Bandage umschließt dafür das Gelenk. Die Kniescheibe wird von einer anatomisch geformte Pelotte, einem speziellen Funktionselement, das Druckspitzen auffängt und weiterleitet, umringt. Wird das Knie bewegt, massiert die Pelotte zusammen mit dem Gestrick das Bindegewebe und die Muskeln. Zwei Druckpunkte und seitliche Flügel setzen dabei gezielte Reize. Die Stimulation regt den Stoffwechsel an und triggert ein positives sensomotorisches Feedback: Die stabilisierende Muskulatur wird schneller angesteuert und die Gelenkkoordination entsprechend verbessert. Auf diese Weise wird effektiv Stress und Verletzungsrisiken entgegen gewirkt. Überlastungsschmerzen klingen schneller ab, wodurch schädigende Schonhaltungen vermieden werden. Das Gestrick der Sports Knee Support ähnelt einem feinen Netz aus luftigen Maschen und besteht aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Material. Dadurch ist die Bandage besonders leicht, angenehm zu tragen und praktisch beim Sport. Ihre anatomische Passform und Haftzonen gewähren sicheren Sitz bei maximaler Bewegungsfreiheit. Produkt ist nicht durch Krankenkassen erstattungsfähig. Materialzusammensetzung: 29% Polyamid, 27% Thermoplastisches Elastomer/ Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol, 13% Elastan, 14% Wolle (Merino), 11% Thermoplastisches Polyurethan, 5% Polyurethan Weitere Informationen: | | Farbe: | Orange | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |