Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thera-Band, 1,50 m x 12,8 cm, spezial stark, schwarz, Widerstandsband, Fitnessband, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thera-Band, 1,50 m x 12,8 cm, spezial stark, schwarz, Widerstandsband, Fitnessband, schwarz
Thera-Band, 1,50 m x 12,8 cm, spezial stark, schwarz, Widerstandsband, Fitnessband, schwarz
Thera-Band, 1,50 m x 12,8 cm, spezial stark, schwarz, Widerstandsband, Fitnessband, schwarz
Thera-Band, 1,50 m x 12,8 cm, spezial stark, schwarz, Widerstandsband, Fitnessband, schwarz
Thera-Band, 1,50 m x 12,8 cm, spezial stark, schwarz, Widerstandsband, Fitnessband, schwarz
Thera-Band, 1,50 m x 12,8 cm, spezial stark, schwarz, Widerstandsband, Fitnessband, schwarz
Thera-Band, 1,50 m x 12,8 cm, spezial stark, schwarz, Widerstandsband, Fitnessband, schwarz
Thera-Band, 1,50 m x 12,8 cm, spezial stark, schwarz, Widerstandsband, Fitnessband, schwarz
Thera-Band, 1,50 m x 12,8 cm, spezial stark, schwarz, Widerstandsband, Fitnessband, schwarz
Thera-Band, 1,50 m x 12,8 cm, spezial stark, schwarz, Widerstandsband, Fitnessband, schwarz
Thera-Band, 1,50 m x 12,8 cm, spezial stark, schwarz, Widerstandsband, Fitnessband, schwarz
Artikel-Nr.:
     635-20994
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     20994
EAN/GTIN:
     4051086147864
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Das Thera-Band eignet sich für ein effektives und individuelles Ganzkörpertraining. Das Band ist in der idealen Trainingslänge von 150 cm verpackt und ohne Zuschneiden direkt einsatzbereit. Somit eignet sich das Thera-Band zum Training zu Hause genauso, wie zum Training im Fitnessstudio oder in der physiotherapeutischen Praxis. Auch die Mobilisierung von Gelenken oder das Dehnen der Muskulatur kann durch das Thera-Band als Hilfsmittel erleichtert und verbessert werden, und somit die verschiedenen Übungen noch effektiver gestaltet werden. Mit dem Thera-Band erhalten Sie ein Trainingsgerät, das Ihnen zahlreiche Trainingsmöglichkeiten bietet und dennoch in seiner einfachen Handhabung unschlagbar ist. Produkteigenschaften: Maße (LxB): 150 x 12,8 cm Farbe: schwarz Widerstandsstärke: spezial stark Material: 100% Naturlatex
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, thera-band stark, bodyband, bodyband stark, band, fitness, fitnessband, gymnastikband, latex, latexband, physioband, terra, therabänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.