Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thera Band ORIGINAL Übungsband Fitnessband Physioband, 1,5 m 2er Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Thera Band ORIGINAL Übungsband Fitnessband Physioband, 1,5 m 2er Set
Thera Band ORIGINAL Übungsband Fitnessband Physioband, 1,5 m 2er Set
Thera Band ORIGINAL Übungsband Fitnessband Physioband, 1,5 m 2er Set
Thera Band ORIGINAL Übungsband Fitnessband Physioband, 1,5 m 2er Set
Thera Band ORIGINAL Übungsband Fitnessband Physioband, 1,5 m 2er Set
Thera Band ORIGINAL Übungsband Fitnessband Physioband, 1,5 m 2er Set
Thera Band ORIGINAL Übungsband Fitnessband Physioband, 1,5 m 2er Set
Thera Band ORIGINAL Übungsband Fitnessband Physioband, 1,5 m 2er Set
Thera Band ORIGINAL Übungsband Fitnessband Physioband, 1,5 m 2er Set
Thera Band ORIGINAL Übungsband Fitnessband Physioband, 1,5 m 2er Set
Thera Band ORIGINAL Übungsband Fitnessband Physioband, 1,5 m 2er Set
Artikel-Nr.:
     635-21056
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     21056
EAN/GTIN:
     4260071630674
Suchbegriffe:
Fitnessbänder im Set
fitnessbänder im set
Das Thera-Band ist ein preiswertes und facettenreiches Widerstandsprodukt, das dem zugeschnittenen Fitness als auch Widerstandstraining dient. Bestehend aus Naturlatex, findet das Thera-Band nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten, zu denen unter anderem die Steigerung von Kraft, Mobilität und Flexibilität zählen. Wissenschaftlich erprobte Übungen finden ihren Einsatz in der Rehabilitation von Verletzungen, Steigerung der funktionellen Fähigkeiten von Senioren und dem Training von Athleten. Eingeführt und unterstützt vom US-amerikanischen Physiotherapieverband (APTA), gilt das Thera-Band weltweit als das originale Trainingssystem mit progressivem Widerstand. Das Thera-Band Übungsband-Set bestehend aus: 1x Thera-Band, 1,50 m x 12,80 cm, extra stark, blau 1x Thera-Band, 1,50 m x 12,80 cm, spezial stark, schwarz
Weitere Suchbegriffe: band, exercise, gymnastikband, packs, physioband, tera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,21*
€ 19,92*
Lager 635
24
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 20,53*
Preise: Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 20,53*
€ 24,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 19,83*
€ 23,60
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,93*
€ 20,15
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,34*
€ 18,25
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 14,85*
€ 17,67
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 12,41*
€ 14,77
pro Satz
1 Satz enthält 4,5 Meter (ab € 2,75778* pro Meter)
Lagerstand: Lager 635
Versand: Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 635
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 6,78*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 3,80*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 12,28*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 10,33*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 15,34*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.