Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Fitnessbänder
>
Deuserband
>
Artikel
Deuser Band Therapie, 20 m x 10 cm, extra stark, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-21238
Hersteller:
deuser sports
Herst.-Nr.:
21238
EAN/GTIN:
4007480062043
Suchbegriffe:
Deuser Band
Deuserband
deuser band
Das Deuser Band Therapie ist speziell für höchste Anforderungen entwickelt worden. Das Band ist durch seine spezielle Verarbeitung sehr haltbar und verklebt auch nach vielfachem Gebrauch nicht. Somit muss dieses Band nicht gepudert werden. Des Weiteren ist das Band latexfrei und hierdurch auch für Allergiker geeignet. Seine Griffigkeit verhindert ein Abrutschen während des Trainings, es kann auch im Wasser zur Wassergymnastik verwendet werden. Das Deuser Band Therapie ist in 5 verschiedenen Widerständen erhältlich. Produkteigenschaften: Latexfrei Langlebig und robust Verklebt nicht Muss nicht gepudert werden Auch im Wasser einsetzbar Maße (LxB): 20 m x 10 cm
... >
Gymnastik & Fitness
>
Wassergymnastik
>
Aquafitness
... >
Lager 635
>
Marken
>
Deuser Band
... >
Gymnastikartikel
>
Bänder
>
Deuserband
... >
Therapiebedarf
>
Therapie Bänder
>
Gymnastik Bänder
... >
Gymnastikartikel
>
Bänder
>
Gymnastikbänder
Weitere Suchbegriffe:
bänder
,
elastikband
,
elastische
,
fitness
,
fitnessband
,
gymnastik
,
band
,
latex
,
physioband
,
tera
,
teraband
,
terra
,
theraband
,
übungsband
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 635
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,80*
€ 123,07*
Lager 479
7 Tage
2
€ 6,29*
ab € 111,34*
€ 139,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,25*
€ 141,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,80*
€ 104,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 635
Versand:
Lager 635
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 15,90*
ab € 13,00*
€ 5,90*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 635
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deuser Sports Therapie-Band Leicht
Deuser Sports
116201
ab € 59,94*
Ähnlich
Deuser Sports Therapie-Band Medium
Deuser Sports
116202
ab € 66,38*
Ähnlich
Deuser Sports Therapie-Band Stark
Deuser Sports
116203
ab € 72,15*
Ähnlich
Deuser Sports Therapie-Band Super stark
Deuser Sports
116205
ab € 96,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen