Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Lagerungshilfen
>
Keilkissen
>
Keilkissenbezug
>
Artikel
Bezug aus Baumwolle für Sitzkissen Orthopädisch Sitzkeil Keilkissen, 38x38 cm, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-21821--01
Hersteller:
Sport-Tec
Herst.-Nr.:
21821--01
EAN/GTIN:
4051086014975
Suchbegriffe:
Bezug für Keilkissen
Keilkissen-Bezug
Keilkissenbezug
Sitzkeil-Bezug
Der Bezug für Sitzkissen ist der bequeme und hygienische Überzug für Ihr Sitzkissen. Der Bezug kann dank Reißverschluss einfach über das Sitzkissen gezogen werden. Der Reißverschluss selbst ist an der Rückseite des Sitzkissens positioniert, so dass er beim Sitzen nicht stört. Das Material aus 100 % Baumwolle ist hautfreundlich und einfach zu reinigen. Produkteigenschaften: Aus 100 % Baumwolle Mit Reißverschluss Waschbar bei 40°
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
... >
Lagerungsmaterial
>
Sitz- & Lendenkissen
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Sitzkeilbezug
,
bezug für keilkissen
,
ersatzbezug
,
keilkissen
,
kissenbezug
,
sitzkeil
,
kissen
,
sitzkissenbezug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.