| |
|
| Artikel-Nr.: 635-21893--05 Herst.-Nr.: 21893--05 EAN/GTIN: 4051086019567 |
| |
|
| | |
| Die Positurkissen mit festem Kern werden ausschließlich mit edlem Ether-Schaum und Qualitätskunstleder gefertigt. Bei der Fabrikation werden höchste Forderungen an die Produktion gesetzt. Zu unseren Qualitätsmerkmalen gehören selbstverständlich ein verdeckter Reißverschluss, und verdeckte Nähte im Randbereich. Alle Produkte dieser Gruppe können unter Einsatz von einer handelsüblichen Wischdesinfektion gereinigt werden. Kern aus Polystyrol Schaumstoffummantelung ca. 5 cm mit Raumgewicht 30 Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positurkissen, Lagerungswürfel, Positurwürfel, Stufenbett, Stufenbettkissen, Stufenbettwürfel, Stufenlage Würfel, Stufenlagekissen, Stufenlagerungskissen, Stufenlagewürfel, lagerungswürfel schwarz, bandscheibenhocker, lagerungshilfe, stufenlage |
| | |
| |