Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermopad Fußwärmer, Größe S, Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Thermopad Fußwärmer, Größe S, Paar
Thermopad Fußwärmer, Größe S, Paar
Thermopad Fußwärmer, Größe S, Paar
Thermopad Fußwärmer, Größe S, Paar
Thermopad Fußwärmer, Größe S, Paar
Thermopad Fußwärmer, Größe S, Paar
Artikel-Nr.:
     635-21964
Hersteller:
     thermopad
Herst.-Nr.:
     21964
EAN/GTIN:
     4051086144702
Suchbegriffe:
Elektrischer Fußwärmer
Fuss-Wärmer
Fußwärmer
Massage-Fußwärmer
Die thermopad Fußwärmer eignen sich für alle Outdoor-Aktivitäten, sei es auf dem Schulweg oder beim Wintersport. Nach Öffnen der Verpackung werden die Wärmer einfach an der Unterseite der Socken platziert und sorgen für warme Füße - bis zu 8 Stunden lang. Thermopads bestehen aus einer Mischung natürlicher Stoffe: Eisen-Pulver, Salz, Aktivkohle, Wasser und Vermiculit. Diese Mischung wird von einer weichen Membran umgeben, die den Eintritt von Sauerstoff ermöglicht. In Verbindung mit Sauerstoff erwärmt sich das Eisenpulver. Thermopads sind so beschaffen, dass wenige Minuten nach dem Öffnen des luftdichten Beutels je nach Artikel zwischen 6 und 12 Stunden Wärme generiert wird. Produkteigenschaften: Ungefährliche und ungiftige Inhaltsstoffe Nicht entflammbar Einmalartikel Über den Restmüll zu entsorgen Haltbarkeit mehrere Jahre Größe S (36-39) Technische Daten: Max. Temperatur: 45 °C Wärmewirkung: ca. 8 Stunden Gewicht: 35g Maße (LxB): 23x7,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wärmepflaster, wärmepflaster, hand, handschuh, handschuhwärmer, hot, kalte, pad, strip, warme, wärmepad, wärmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,99*
€ 3,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,90*
€ 3,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.