Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Tec 2 in 1 Stepper mit Trainingscomputer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Tec 2 in 1 Stepper mit Trainingscomputer
Sport-Tec 2 in 1 Stepper mit Trainingscomputer
Sport-Tec 2 in 1 Stepper mit Trainingscomputer
Sport-Tec 2 in 1 Stepper mit Trainingscomputer
Sport-Tec 2 in 1 Stepper mit Trainingscomputer
Sport-Tec 2 in 1 Stepper mit Trainingscomputer
Sport-Tec 2 in 1 Stepper mit Trainingscomputer
Sport-Tec 2 in 1 Stepper mit Trainingscomputer
Sport-Tec 2 in 1 Stepper mit Trainingscomputer
Sport-Tec 2 in 1 Stepper mit Trainingscomputer
Sport-Tec 2 in 1 Stepper mit Trainingscomputer
Artikel-Nr.:
     635-22008
Hersteller:
     Sport-Tec
Herst.-Nr.:
     22008
EAN/GTIN:
     4051086247564
Der 2 in 1 Stepper ermöglicht ein effektives Workout für Beine und Po. Zusätzlich kann die seitliche Bewegung der Trittflächen freigegeben werden, wodurch eine 3-dimensionale Bewegung ermöglicht wird und die Muskulatur noch effektiver trainiert wird. Das integrierte Display bietet einen Überblick über die wichtigsten Trainingsdaten, wie Anzahl der Schritte, Zeit, verbrannte Kalorien und Schritte pro Minute. Die strukturierten Trittflächen bieten sicheren Halt beim Training. 2 hochwertige Hydraulikzylinder erzeugen einen optimalen Trainingswiderstand. Produkteigenschaften: 2 Hydraulikzylinder Feststellbare Seitenbewegung Integrierter Trainingscomputer Anzeige von Schritten, Zeit, Kalorien, Schritten pro Minute Material Gestell: Stahl Maße (LxBxH): 40x36x32 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,59*
€ 94,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.