Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Fitnessgeräte
>
Laufbänder
>
Artikel
ERGO-FIT Laufband Trac Tour 4000 MED Profi Fitnessgerät Sportgerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
635-22059
Hersteller:
Ergo-Fit
Herst.-Nr.:
22059
EAN/GTIN:
4051086021188
Suchbegriffe:
Laufbänder
laufbänder
Das Ergo-Fit Laufband Trac Tour 4000 med , entspricht aufgrund der präzisen Messtechnik, den medizinischen Ansprüchen und ist für Diagnose und Therapie hervorragend geeignet. Das Gerät findet seinen Einsatz in Rehazentren und Kliniken. Mit dem Ergo-Fit Laufband Trac Tour 4000 med, lässt sich das Herz-Kreislauf-System optimal trainieren. Das Modell Tour kann auf ein - 5% Gefälle eingestellt werden. Trainingscomputer: Leistung in Watt Zeit Distanz Geschwindigkeit Kilokalorien und die Herzfrequenz (Brustgurt im Lieferumfang enthalten) 5 Trainingsprogramme Technische Daten: die Geschwindigkeit ist von 0,2-25 km/h in 0,1 k/mh Schritten regelbar die Steigung ist von - 5-15 % einstellbar Ausstattung: Not-Stop und Not-Aus-Funktion mit Sicherheitsleine durchgehendes Sicherheitsgeländer Netzanschluss 230 Volt das Gerät entspricht der Gerätenorm DIN EN 957 SA und der Sicherheitsnorm DIN EN 60601-1 PC Schnittstelle RS 232 Gerätegewicht: 140 kg maximales Benutzergewicht: 200 kg Maße: (LxBxH) 215x79x140 cm
... >
Seilzüge & MTT-Geräte
>
ERGO-FIT Geräte
>
Cardio
... >
Fitnessgeräte
>
Ergo-Fit Cardio Line
>
Ergo-Fit Cardio Line 4000
... >
Marken
>
Ergo-Fit
>
Ergo-Fit Laufbänder
... >
Marken
>
Ergo-Fit
>
Ergo-Fit Medizinprodukte
... >
Lager 635
>
Fitnessgeräte
>
Laufbänder
Weitere Suchbegriffe:
cardio
,
line
,
mpg
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10.730,68*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.060,10*
€ 13.161,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10.976,43*
€ 13.061,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.790,85*
€ 12.841,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.730,68*
€ 12.769,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen