| |
|
| Artikel-Nr.: 635-22275 Herst.-Nr.: 22275 EAN/GTIN: 4711448617816 |
| |
|
| | |
| Wie auch das Cardio Equipment werden die Horizon Fitness Kraftgeräte ausschließlich aus hochwertigen Komponenten gefertigt, die eine lange Nutzungsdauer gewährleisten. Der stabile, pulverbeschichtete Stahlrahmen der Kraftstation Torus 3 in modernem Design hält auch intensiven Belastungen während des Trainings stand. In Kombination mit durchdachter Ergonomie und kontrollierten Bewegungsabläufen durch unabhängige Seilzüge bieten der Torus 3 unzählige Trainingsübungen. Frei bewegliche Gerätearme lassen sich unterschiedlich einstellen und bieten zahlreiche Übungsvarianten am Kabelzug. Mehrfach einstellbarer Sitz und Rückenlehne für optimale Trainingsposition. Multipositionsgriffe sprechen verschiedene Muskelpartien an. Unterschiedliche Griffe und Schlaufen für unbegrenzte Trainingsvielfalt. Robuste Stahlkonstruktion und galvanische Beschichtung sorgen für besondere Langlebigkeit des Rahmens Eine Vielzahl an Übungen zur Stärkung des Ober- und Unterkörpers können durchgeführt werden Inklusive Schaumstoff beschichteter Latzugstange und Griffen 6 mm starke Kabel sind widerstandsfähig und langlebig Übungsmöglichkeiten an der Trainingsstation Torus 3: Oberer Kabelzug: Latzug, Trizeps Kabelzug Bauch: Crunches Multipresse/ -zug: Brustpresse, Rudern sitzend, Schulterpresse Kabelzug Free Motion: Oberer Brustmuskel, Brustpresse, Schulter drücken, Reserve Fly, Bizeps Curl Beinstrecker/ -beuger Unterer Kabelzug: Rudern sitzend, Rudern stehend, Bizeps Curl, vorderer/seitlicher Schultermuskel, Nackenziehen, Abduktion, Adduktion, Knie heben Lieferumfang: Schaumstoffbeschichtete Latzugstange 2 x Handschlaufe Produkteigenschaften: Robuste Rahmenkonstruktion: 80 x 40 mm, rechteckig Rahmenfarbe: Mattschwarze Pulverbeschichtung Polsterfarbe: Schwarz Verstellbare Rückenlehne: 8 Positionen Verstellbare Sitzfläche: 4 Positionen Rollen: Qualitätsrollen Kabel: Flexible Nylon ummantelte Kabel (6 mm) Gewichtsblock: 80 kg Technische Daten: Gewicht: 219 kg Max. Benutzergewicht: 150 kg Stellfläche (LxBxH): 189x194x204 cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beinpresse, durchstarten, kinetic, tower, trainingsstation |
| | |
| |