Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Horizon Fitness Laufband Elite T5.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Horizon Fitness Laufband Elite T5.1
Horizon Fitness Laufband Elite T5.1
Horizon Fitness Laufband Elite T5.1
Horizon Fitness Laufband Elite T5.1
Artikel-Nr.:
     635-22278
Hersteller:
     Horizon
Herst.-Nr.:
     22278
EAN/GTIN:
     4717011439946
Suchbegriffe:
Laufbänder
laufband horizon
laufbänder
Die Top-Linie Elite wurde in besonders robuster Bauweise und Hochleistungsqualität für maximale Anforderungen entwickelt. Umfangreiche Entertainment- und Programm-Features sorgen für beste Trainingsmotivation. Das Modell T5.1 Viewfit verfügt über einen geschlossenen Handlauf und eine Rahmenkonstruktion im geschwungenen Design aus solidem Stahl für Benutzergewichte von max.170 kg. Das digitale Antriebssystem verfügt über einen Dauerleistungsmotor von 2,5 PS. Trainingscomputer: 2 Blaue LED Fenster 10x14 Punktmatrix 12-stellige alphanumerische Anzeige Anzeigen für: Zeit Strecke Steigung Geschwindigkeit Schritte Kalorien Herzfrequenz 20 Programme: Sprint 8 HIIT Manuell Geschwindigkeitsintervall Spitzenintervall Ausdauerintervall Gewichtsreduzierung Zielherzfrequenz % Zielherzfrequenz Entfernungsziel: 1 km Entfernungsziel: 5 km Entfernungsziel: 10 km Entfernungsziel: Halbmarathon 5000 Schritte 10.000 Schritte Kalorienziel: 100 kcal Kalorienziel: 300 kcal Kalorienziel: 500 kcal Kalorienziel: 700 kcal Benutzer C1 Benutzer C2 Energiesparmodus Instant On Technologie Viewfit kompatibel Das Laufband Elite T5.1 Viewfit ist Passport Ready . Ausstattung: Dämpfungssystem: Variable Response Cushioning (VRC) 4 Transportrollen Lesehalter Flaschenhalter gummierte Start/Stopp-Taste Zubehörablage Bluetooth-fähige Lautsprecher Audio-Line-In Handpulssensoren und telemetrisch (Polar-Empfänger und Bluetooth-Empfänger) Technische Daten: Bandstärke: 2,2 mm Steigung: 0-15% Geschwindigkeit: 0,8-20 km/h Motordauerleistung: 2,5 PS / 1,84 kW (Digital Drive) Gewicht: 152 kg Max. Benutzergewicht: 170 kg Lauffläche (LxB): 153x50 cm Stellfläche (LxBxH): 210x94,5x150 cm Klappmaß (LxBxH) 103,5x94,5x193,5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.806,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.959,26*
€ 2.331,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.948,65*
€ 2.318,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.885,25*
€ 2.243,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.846,60*
€ 2.197,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.806,18*
€ 2.149,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.