| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 635-22279 Herst.-Nr.: 22279 EAN/GTIN: 4717011439953 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Top-Linie Elite wurde in besonders robuster Bauweise und Hochleistungsqualität für maximale Anforderungen entwickelt. Umfangreiche Entertainment- und Programm-Features sorgen für beste Trainingsmotivation. Das Modell T7.1 Viewfit verfügt über einen geschlossenen Handlauf und eine Rahmenkonstruktion im geschwungenen Design aus solidem Stahl für Benutzergewichte von max.180 kg. Das digitale Antriebssystem verfügt über einen Dauerleistungsmotor von 2,75 PS. Das Smart-Wheel ermöglicht Ihnen eine komfortable Programmauswahl und schnelle Geschwindigkeitsanpassung. Trainingscomputer: Extra breites 8,5" Blue Backlit LCD Fenster Anzeigen für: Zeit Strecke Steigung Geschwindigkeit Schritte Kalorien Herzfrequenz 23 Programme: Sprint 8 HIIT Manuell Geschwindigkeitsintervall Spitzenintervall Ausdauerintervall Gewichtsreduzierung Fitnesstest (Gerkin) Zielherzfrequenz % Zielherzfrequenz Entfernungsziel: 1 km Entfernungsziel: 5 km Entfernungsziel: 10 km Entfernungsziel: Halbmarathon Marathon 3000 Schritte 5000 Schritte 10.000 Schritte Kalorienziel: 100 kcal Kalorienziel: 300 kcal Kalorienziel: 500 kcal Kalorienziel: 700 kcal Benutzer C1 Benutzer C2 Energiesparmodus Instant On Technologie Viewfit kompatibel Quick-Keys für Steigung und Geschwindigkeit Touch Tasten intuitives Smart Wheel Bewegungssensor für automatisches Einschalten aus dem Energiesparmodus sowie eine Sicherheitsabschaltung nach Verlassen des Bandes Das Laufband Elite T5.1 Viewfit ist Passport Ready . Ausstattung: Dämpfungssystem: Variable Response Cushioning (VRC) 4 Transportrollen Lesehalter Flaschenhalter gummierte Start/Stopp-Taste Zubehörablage Bluetooth-fähige Lautsprecher Audio-Line-In Handpulssensoren und telemetrisch (Polar-Empfänger und Bluetooth-Empfänger) Technische Daten: Bandstärke: 3,1 mm Orthopedic Belt Steigung: 0-15% Geschwindigkeit: 0,8-20 km/h Motordauerleistung: 2,75 PS / 2,02 kW (Digital Drive) Gewicht: 156 kg Max. Benutzergewicht: 170 kg Lauffläche (LxB): 153x50 cm Stellfläche (LxBxH): 210x94,5x150 cm Klappmaß (LxBxH) 103,5x94,5x193,5 cm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |